1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラリオン (Clarion)デジタルWLAN受信機
遅延時間を最少で前方後方の安全確認映像を転送できるWLANタイプ。受信機側で鏡像/正像の切り替が可能。 映像ケーブルの取り付けコストを抑制。 受信機用アンテナはカメラに同梱されています。 最少の映像遅延:約100msec(ベストエフォート)。 簡単なペアリング操作:モニター上でペアリング操作を行うのみです。 コンポジットの映像信号入力を持つモニターであれば、接続が可能。
材質(本体)板金ケース 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×23×108(ブラケット除く) 適合車特殊車両、小型トラック、ワゴン、ミニバン(最大9m未満) 消費電流(mA)200以下(DC12V) 動作温度(℃)-20~+70 無線規格IEEE802.11b/g 耐震性4.4G 防水非防水
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷