アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,821件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
LEDハイマウントストップランプ 信和自動車工業LEDハイマウントストップランプ信和自動車工業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm)25【コード】黒/赤高さ(mm)20ねじピッチ(mm)108横(mm)18コード長さ(cm)15
ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
欠品中
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ口金BA15sガラス球形式G18クリア全長(mm)35タイプシングル球定格電圧(V)24
Y-88/89レフレクター 槌屋ヤックY-88/89レフレクター槌屋ヤック(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
マーカー用パーツ
適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
ペリスコミラー 大東プレス工業ペリスコミラー大東プレス工業(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
曲率半径R300材質SPCC枠番V-025取付ステー付シャフト径(Φmm)16レンズL-047外径(mm)240×140有効寸法(mm)223×123
マーカーランプステー(L型/2段用) 信和自動車工業マーカーランプステー(L型/2段用)信和自動車工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
マーカーランプ2段の取付が可能です
材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5
カッティングステッカー 積載量シートセット JET INOUE(ジェットイノウエ)カッティングステッカー 積載量シートセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
799税込879
1セット
当日出荷
最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。 合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
用途その他アクセサリ寸法(縦×横)(mm)積載量シート:38×240/数字32×24
後部反射シート MR-2 信和自動車工業後部反射シート MR-2信和自動車工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
片面テープ付 Eマーク認証品
材質PP長さ(mm)160幅(mm)18
L字レンチ SCC JAPANL字レンチSCC JAPAN
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
角マーカー取付ステー ピッタリタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)角マーカー取付ステー ピッタリタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
529税込582
1個
当日出荷
レトロタイプS80角マーカー用 角マーカー1個付け用取付ステー。丸みのある角マーカーに対しピッタリと収まる専用デザインで、ステーの余白がなく美しく角マーカーの取り付けが可能。ステンレス製。
サイドバンパー用エンドキャップ 信和自動車工業サイドバンパー用エンドキャップ信和自動車工業(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ材質樹脂
LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用モノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)352奥行(mm)38光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)6防水保護等級IPX7電球の種類LED
LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
クラクションシール SUNクラクションシールSUN(8件のレビュー)
369税込406
1シート(10枚)
当日出荷
ハイフラ防止キット JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイフラ防止キットJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ2個材質アルミ
ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所)ヘッドライト 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
タイプダブル球定格電圧(V)24
バックランプ ドーワバックランプドーワ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型トラック アルミホイル用 リア用インナー BON大型トラック アルミホイル用 リア用インナーBON(5件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)31×76内ネジM20外ネジM30対辺(mm)21
ステンレス工具箱 SUS304 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304JB(日本ボデーパーツ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質キャッチ・蝶番:SUS304
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDマーカーランプ 2571Y 信和自動車工業LEDマーカーランプ 2571Y信和自動車工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
バネカン受 丸棒型 鉄(生地) 信和自動車工業バネカン受 丸棒型 鉄(生地)信和自動車工業(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(生地)形状Φ16丸棒
バネカン受 プレス抜き型 信和自動車工業バネカン受 プレス抜き型信和自動車工業(1件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(生地)形状プレス抜き型厚さ(mm)9
ABCエンブレム単品(1枚単位) JET INOUE(ジェットイノウエ)ABCエンブレム単品(1枚単位)JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
159税込175特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
用途その他アクセサリー仕様両面テープ付材質/仕上ABS/クロームメッキ高さ(mm)26
バックショットミラー Ver.1S JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラー Ver.1SJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
3,288税込3,617
1個
当日出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステーセット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)216×154(ステー部含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×60×154
LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスティックライトJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シャープな光のデイライト登場安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
ハロゲンワークライト 角形 24V車専用 モノタロウハロゲンワークライト 角形 24V車専用モノタロウ(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
用途24V車専用材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス光源ハロゲン球レンズサイズ(mm)116×90明るさ(Lm)1450電球の種類ハロゲン球
アジャスタブルカーテンレール用ランナーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレール用ランナーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
599税込659
1セット(6個)
当日出荷
付属の部材では不測の場合や補修等に便利な部材セット。
用途内装パーツ
トレーラー用エアサス部品 ナブテスコトレーラー用エアサス部品ナブテスコ
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合Nabtesco
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)G-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC
丸パイプサイドガード用 Uボルト 信和自動車工業丸パイプサイドガード用 Uボルト信和自動車工業(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷
ねじ山P1.25外径M8
耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)耐震アンバーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
689税込758
1セット(2個)
当日出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
Φ55リフレクター カシムラΦ55リフレクターカシムラ(4件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
付属品両面テープ規格ECE規格認証品外径(Φmm)55×7曲率半径平面
トラック用品・パーツ