絞り込み
ブランド
- 花魁JAPAN(19)
- Miller Industries(15)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- 大東プレス工業(6)
- JUMBO(ジャンボ)(6)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- ワゴーロック(5)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- 信和自動車工業(2)
- TCI(2)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(2)
- WABCO(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- Strands(2)
- BPW(2)
- アーガス(1)
- クラリオン (Clarion)(1)
- EKU(1)
エコロジープロダクト

トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801セット(100枚)当日出荷から4日以内出荷トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。用途内装パーツ材質ポリエステル
NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー)
信和自動車工業¥219,800税込¥241,7801組8日以内出荷から11日以内出荷本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個材質FRP長さ(mm)2410幅(mm)610質量(kg)44高さ(mm)280表面処理光沢処理開口寸法(mm)H220×W570
DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V
New-Era(ニューエラー)¥139,800税込¥153,7801個欠品中モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
12.3型ワイドディスプレイ
クラリオン (Clarion)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷従来比約175%も拡大された大画面で、視認性に優れた表示を実現。拡張性に優れ、さらに装置型式指定を取得済みで義務化施行後の新車にも取付可能です。取付けには別売の専用ブラケットが必要です。・オンダッシュブラケット:「CL5W」。・ハイマウントディスプレイ取付キット。 LAA-067-130(汎用)。 LAA-068-130(三菱ふそう大型車)。 LAA-069-130(三菱ふそう中型車)付属品リモコン、コントロールボックス、ケーブル質量(g)約1200使用温度範囲(℃)-10~+60電源DC12V/24V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)333.6×143.6×37.8消費電流(A)約1.4(DC24V)画素数1920(W)×720(H)
花魁 COMBO 極
花魁JAPAN¥139,800税込¥153,7801セット翌日出荷細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生。スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)
TCI¥249,800税込¥274,7801セット翌々日出荷ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセット
NIGHTSTAR(ナイトスター)¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷車検対応・保安基準適合Eマーク付き ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で 大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。 大型シングルプロジェクタ―LED 純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。 安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。 コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯) 運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯 Eマーク(ECE R87)取得済み 新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 LEDウインカー 近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。 裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。 LEDフォグランプ フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。 カプラーオン取付 車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クロームタイプ/プラックタイプ 取付説明書付き用途トラック用LEDテールランプ
花魁COMBO 刀
花魁JAPAN¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷高輝度228LED&24LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ色クリアレンズ/クローム レッドバー奥行(mm)102横幅(mm)613縦幅(mm)217レンズ幅(mm)613輝度ライトバー:228LED、24LEDRoHS指令(10物質対応)対応
花魁COMBO 剛
花魁JAPAN¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷高輝度280LEDを採用! シーケンシャルウィンカー仕様のみ。(切り替え不可) 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。用途トラックのテールランプ色クリアレンズ/レッド奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9
Strands¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
花魁 COMBO 嵐 MINI
花魁JAPAN¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷COMBO嵐がコンパクトになった新テールランプ誕生! シーケンシャルウィンカーのみ。流れる4列ウインカー! 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 侍
花魁JAPAN¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷高輝度192LED&16LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 極
花魁JAPAN¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生 スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプスタンダードモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストロック K43
ワゴーロック¥189,800税込¥208,7801箱(4個)4日以内出荷操作は簡単、急ぎの作業でも素早くできます。 右、左兼用です。 軽量化の為積載重量に有利です。 構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。 小型化の為スペースを取りません用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵質量(kg)4.5強度JIS 適合品
日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット
NIGHTSTAR(ナイトスター)¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷車検対応保安基準適合Eマーク付き。 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 プロジェクタ―LED 外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。 Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 カプラーオン取付 レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。 純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) 【適合車種】 日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア 平成14年1月~平成29年4月 純正ハロゲン車 参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左) 純正HID車 参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左) 81110-E0632(右)、81150-E0632(左) Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車 平成17年8月~ RU系用途トラック用LEDヘッドライト定格電圧(V)DC24
NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷スカート、アッパーカバーと共に装着すれば高級感のあるフェイスに早変わり!用途ボディパーツ適合【アッパーカバー/スカート品番】510631/510632/510633(標準キャブ用アッパーカバー)、510634/510635/510636(スーパーキャブ用アッパーカバー)、510405/510406/510407(バンパースカート)材質スチール色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)2,400×540取付け方法交換式表面クロームメッキ適合車種ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付車(H22.4~H29.4)
いすゞ大型NEWギガ専用バンパー 570H
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷フロントマスクに圧倒的な重厚感を演出!用途ボディパーツ適合510496:バンパースカート材質スチール寸法(mm)2450×570色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)2450×570適合車種いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.1)年式H21.5~H27.10
プロフィア テラヴィバンパー 大型 540H
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!用途ボディパーツ付属品樹脂ガーニッシュセット、フォグランプ、ウインカーランプ適合【取付ステー品番】501088:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510861:ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)、510826:いすゞ320/342 フォワードワイド車(H6.2~H19.6)材質スチール幅(mm)2390色クロームメッキ高さ(mm)540適合車種大型車用
花魁 COMBO 炎V500
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着。24V車専用。ECE認証取得(保安基準適合)。トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア。安心の1年メーカー保証付き。別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応。同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。セット内容:テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個用途トラック用テールランプ奥行(mm)102横幅(mm)503縦幅(mm)130
花魁 エアホーン
花魁JAPAN¥159,800税込¥175,7801セット(1個)翌々日出荷花魁JAPAN×グローバー コラボエアホーンが登場!。エアホーン本体、取付金具、パッキンを同梱しています。音圧レベル 120dB(4.8br作動時)。回転式バックプレートを調整することで、音の響き方を変化させることができます。1年間のメーカー保証付き用途トラック用エアホーン適合国産車・輸入車問わず、幅広くご使用いただけます。全長(mm)622材質(本体)真鍮使用電圧(V)12/24兼用コーティングクロームメッキ音圧レベル(dB)最大約120(4.8barにて作動時)フレアサイズ(mm)Φ153
花魁 COMBO 炎M
花魁JAPAN¥119,800税込¥131,7801セット(2個)翌々日出荷純正3連置き換えサイズ。24V車専用モデル。花魁テールランプ初の5カラー展開!。全モデルシーケンシャルウインカー採用(通常点滅への切り替え可能)。リヤフォグランプ機能搭載。各社緊急制動表示灯機能対応。ECE認証取得。オープニング機能搭載(SEA/ULA)。1年間のメーカー保証付き用途トラック用テールランプ奥行(mm)110横幅(mm)500縦幅(mm)200レンズ幅(mm)縦:155、横:500
KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥259,800税込¥285,7801セット(2個)8日以内出荷・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ 融雪仕様 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。・これにより、ランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上します。【作動条件】。テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFF。ヒーターON:外気温5℃以下/ヒーターOFF:外気温15℃以上。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL-7R+LEDRCL-7L色レッドタイプ融雪仕様定格24V
ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ車用フロントバンパー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ車用フロントバンパー用途外装/ボディー材質スチール/クロームメッキ適合車種ふそう大型'17スーパーグレート スーパーキャブ車(H29.5~R5.9)
いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥145,200~税込¥159,720~1セット4日以内出荷◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き用途外装・電装パーツ内容左右セット純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
花魁 COMBO 煌
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷COMBOシリーズよりステンレス製品と好相性の「煌」が登場!。シーケンシャルウィンカーのみ。大迫力4列ウインカー搭載!。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO MINI
花魁JAPAN¥109,800税込¥120,7801セット翌日出荷チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。12V~24 Vに対応しています。2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルふそう大型’17スーパーグレート用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ふそう大型’17スーパーグレート用 交換式フルメッキフロントパネル。フロントフェイスを一新し、インパクト抜群の愛車に仕立て上げます用途ボディパーツ材質スチール/クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~)
トレーラー用ディスクローター
EKU¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷適合BPW主な適合純正品番05.088.35.05.0/03.088.35.05.7/03.088.35.12.7/917150-00335/5124-058品名ディスクローター
トレーラー用ディスクローター
BPW¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷適合BPW主な適合純正品番03.088.35.05.7/03.088.35.12.7/917150-00335/5124-058品名ディスクローター
デュアルフォークレシーバーキット
Miller Industries¥549,800税込¥604,7801式31日以内出荷5インチ角クロスバー用となります。セット内容レシーバー 左右各1個・リテーナピン 2本