アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,817件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱出用チェーン SCC JAPAN脱出用チェーンSCC JAPAN
8,298税込9,128
1ペア
4日以内出荷
ラチェット付きで簡単に取り付け可能です。 超軽量でコンパクトなので場所を取りません。
対応225/80R17.5ホイール14~19.5インチ用
トレーラー用ロープフック 信和自動車工業トレーラー用ロープフック信和自動車工業
699税込769
1個
当日出荷
大型車・トレーラー用のロープフック。
表面処理生地
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
アオリ受金(ストレート) 生地 3/4 8×65 信和自動車工業アオリ受金(ストレート) 生地 3/4 8×65信和自動車工業(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
穴なし商品となります。
用途助手席側後方・運転席側前方用大きさ8×65
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC24V用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
バックショットミラーFUJI JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJIJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー富士JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
エクステンションレバー用ロックナット JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー用ロックナットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
シフトノブやエクステンションの固定に。
用途内装パーツ
RCA2分配コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)RCA2分配コネクターJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
泥除け用マッドガードフレーム JET INOUE(ジェットイノウエ)泥除け用マッドガードフレームJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
用途外装パーツ
フロントコンビトランプ エスワイエスフロントコンビトランプエスワイエス(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
フロントコンビネーションランプです。
回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)回転灯用バルブKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
クリア適合回転灯用
パネル、メーター用電球 28V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 28VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14クリア適合一般タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28
フロントナット BONフロントナットBON(4件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
テールランプ イスズ ドーワテールランプ イスズドーワ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
マーカーランプ ドーワマーカーランプドーワ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
業界の人気No.1商品1個からお届けします。 24V電球付。
外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電圧 DC V24ビス間(mm)43~60材質レンズ:ガラス 土台:プラスチックコード長さ(mm)140
ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
W198 サイドマーカー WAS(ワズ)W198 サイドマーカーWAS(ワズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シンプルで洗練されたデザインとゆったりとした角の丸さが北欧らしさを感じさせるユーロカスタム定番のマーカーランプです。 楕円形のラインに縁が光ります。
用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラスKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
トラック用 折りたたみステアリングテーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用 折りたたみステアリングテーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。 ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12質量(kg)約1.1材質HDPE(高密度ポリエチレン)ダークグレー耐荷重(kg)約3
LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPANケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用SCC JAPAN
34,980税込38,478
1ペア
4日以内出荷
SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリックJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
閃光ダウンライト 槌屋ヤック閃光ダウンライト槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
ロープフック NT型 板付 JB(日本ボデーパーツ工業)ロープフック NT型 板付JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
質量(kg)0.18表面処理3価クロメートメッキ
バスマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
588税込647特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
用途外装パーツ
ISOホイール用丸型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)ISOホイール用丸型ナットカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(8個)ほか
当日出荷
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ形状丸型材質/仕上スチール/クロームメッキ
バックブザー消音機能付 ミツバサンコーワバックブザー消音機能付ミツバサンコーワ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。 尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付質量(g)43使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
バスマーカーランプ取付ステー フラット型 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
LED庫内灯(スタンダードTYPE) 小林総研LED庫内灯(スタンダードTYPE)小林総研(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED
同径延長アダプター80 JET INOUE(ジェットイノウエ)同径延長アダプター80JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
レンジャープロウインカーポジションランプ用ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)レンジャープロウインカーポジションランプ用ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ)ISOホイール用ナットカバー ABSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1セット(10個)
当日出荷
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ適合フロント、リヤ共用材質樹脂クロームメッキ適合ナット33mmナット
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24VMAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
PAL車高灯レンズ ドーワPAL車高灯レンズドーワ(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
特殊ハロゲン電球 24V KOITO(小糸製作所)特殊ハロゲン電球 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途回転灯用適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)クリアー定格電力(W)55定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式T12電球ハロゲン電球
ミニチュア電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)
当日出荷
口金BA9sガラス球形式G14クリア適合ミニチュア球タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
トラック用品・パーツ