絞り込み
ブランド
- Azur(64)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(176)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(825)
- KOITO(小糸製作所)(199)
- MAD MAX(マッドマックス)(430)
- NIKKEN(日建)(77)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- SYS(118)
- TURN(1,128)
- カシムラ(71)
- ドーワ(59)
- 信和自動車工業(295)
- 大東プレス工業(58)
- 槌屋ヤック(86)
- 竹村商会(73)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,077)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エクステンションレバー ストレート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
DCDCコンバーター
FIRSTCOM¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)でDC12Vのカー用品が楽しめます。車両のDC12~32V、ACC電源へ接続し、バックカメラ等のDC12V機器へ電圧を変換します付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、ギボシ端子オス用スリーブ×2個、ギボシ端子メス用スリーブ×2個、取扱説明書(保証書付)×1部質量(g)約35(ケーブル含む)出力電圧(V)DC10~12入力電圧(V)DC12~32本体寸法約63(幅)×22(高さ)×22(奥行)mm動作温度(℃)-20~70最大出力電流(A)2
H/C LM 太巻 ゴルフ 黒
TURN(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本10日以内出荷ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ用途ハンドル直径(外径)41cm用色黒適合ハンドル外径(Φcm)41
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
ワークライト【UNITY】
Strands¥8,998税込¥9,8981個欠品中フルLEDのワークライトです。 超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。 後退灯としても使用できます。用途電装パーツ/作業灯材質アルミ電圧(V)10/32レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.11×67.03×26.13LED色ホワイトコード長さ(cm)50
WASボタンマーカー
WAS(ワズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
LED車高灯&ストップ・ターン
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。レンズ色クリア定格電圧(V)24LED色アンバー・レッド
G-1プラマーカーレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC
アルミカーテンレール
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。用途内装パーツ仕様貼付式
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE4 巻き込み防止ミラー クロームメッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個欠品中バックショットミラー 角型 TYPE4 巻き込み防止ミラー クロームメッキ。 純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付け。 平面レンズの拡大ミラー仕様となっております。タイプ角型取付寸法(mm)21~24寸法(縦×横)(mm)約:120×240(ステー部分含む)主な適合車種汎用鏡面寸法(mm)約:縦102×横162
シフトブーツストッパー 日野用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷日野系MT車御用達! シフトノブ交換後にブーツがずり下がるのを防止します。スッキリ装着!!用途内装パーツ仕様日野用80L高さH×直径(mm×Φmm)80×35
SUS製フック S型
JB(日本ボデーパーツ工業)¥859税込¥9451個当日出荷。SUS304を採用し、錆に強いフックです。座繰り穴加工により、綺麗な外観で取付できます。装飾・シートゴム掛け等、負荷の少ない用途にご使用下 さい。表面処理表面バフ研磨
ファルコンマーカー 一文字
槌屋ヤック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
Pトップマーカーランプ玉付
槌屋ヤック¥590~税込¥649~1個当日出荷から3日以内出荷環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
同径延長アダプター50
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!! シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!用途内装パーツ
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥89税込¥981個当日出荷A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
バックショットミラーVer.9S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステーセット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)210×162(ステー部含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×160×62適合範囲(外径)(Φmm)ミラーステー(19~27)
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
バックショットミラークラシック Ver.11
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷新しくもありレトロ風でもある「クラシックモデル」丸型・平面/防眩レンズ!。純正ミラーのサイズ感に最適な直径175mmを採用用途外装パーツセット内容ミラー本体・バンド(Φ28mm)、丸棒・パッキン(1.5mm、3mm各1枚)材質ミラー:ガラス、ベース、丸棒、バンド、ボルト/ナット類:ステンレス寸法(mm)175Φ
ドライビングシート 軽トラック用
ボンフォーム(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷防水・防汚タイプのシートカバーアウトドアや普段のお買いもの、ペットとのドライブにも。仕様防水素材、取付簡単材質ポリエステル100%(裏面PVCコーティング)色ブラックタイプフロント用
ワイパーアーム&ブレードセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1セット4日以内出荷ワイパーブレードとアームが1台分セットになっています。純正ワイパーを取り外して交換するだけの簡単取付です。用途外装パーツ材質/仕上(ワイパーアーム)ステンレス/クロームメッキ、(ワイパーブレード)真鍮/クロームメッキ、(カバー)樹脂/クロームメッキ





モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 ギャラクシー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。用途内装パーツ