絞り込み
ブランド
- Azur(64)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(176)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(825)
- KOITO(小糸製作所)(199)
- MAD MAX(マッドマックス)(430)
- NIKKEN(日建)(77)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- SYS(118)
- TURN(1,128)
- カシムラ(71)
- ドーワ(59)
- 信和自動車工業(295)
- 大東プレス工業(58)
- 槌屋ヤック(86)
- 竹村商会(73)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,077)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。色イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
MT車用 UD ビッグサム ファインコンドル シフトパターンステッカー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 いすゞ07’エルフ シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
プロフィア テラビィ レンジャープロ(灯火規制対応型)/デュトロ ドアサイドマーカーランプ クリア
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品24V25W オレンジ シングル球2個仕様24V25W色クリア主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
LEDサイドマーカーランプ 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
閃光ダウンライト
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!タイプ泡
バックミラー イスズ 86-
大東プレス工業(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)312×232パーツNo.1-71737-622、MC922758、1-71707-152-0、1-71737-622-2、1-71737-917-2、1-71737-917-0、MC937795、1-71737-917-1、1-71707-152、1-71737-917、1-71737-917-3有効寸法(mm)290×212曲率半径R620適合メーカーISUZU、MMC
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
ナンバープレートボード 鏡面タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から4日以内出荷空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!用途外装パーツ仕様鏡面材質ステンレス色鏡面
COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7色アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
スタイリッシュデコキャップ樹脂 ISO33mm
槌屋ヤック¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷上質感がある洗練されたスタイリッシュフォルム。 クロームメッキ採用でホイールナットをドレスアップ。 ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護。 取り付けはホイールナットにかぶせて押し込むだけの簡単装着。仕様ホイールからボルトの先端までの高さが35mm以下の車種に取付できます。材質ABS材質(本体)ABS(クロームメッキ)適合サイズISOホイールナット33mm専用材質(ベース)ABS(クロームメッキ)主材質ABS
同径延長アダプター80
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷純正のシフトレバーを延長したいときに。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
モコモコブーツカバーWステッチ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷ブーツカバーを内装カラーに合わせて手軽にイメージチェンジ!。被せるだけで取付できます。ハンドルカバー、アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます。用途内装パーツ






LEDダイヤビームボルト 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷配線方法によって点灯と点滅が選べます。寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
センターマーク「菊」
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます用途外装パーツ表面ビニールコーティング
中間サイドランプレンズ バルブ付
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ用途外装パーツ付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個
ボーマーカーランプ用 交換レンズ 2個セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ジェットイノウエ製ボーマーランプ(531112・531114)用の交換レンズです。
余白隠しナンバープレート枠 角パイプおこし
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン用途外装パーツ仕様38角オコシパイプ材質ステンレス色鏡面





モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から7日以内出荷究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。用途内装パーツ
デュトロ ドアサイドマーカー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷付属品24V25W オレンジ シングル球2個仕様24V25W主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
ピカライト PKL型Φ130タイプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
ハイブリッドコンバーター 24V専用
セルスター(5件のレビュー)¥3,888税込¥4,2771個当日出荷1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
ミリオンマーカークリアレンズ
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷マーカー用パーツ(レンズ)適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
乾燥粒状ポリマー Equal(イコール)
TIPTOP(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(85g)ほか当日出荷から8日以内出荷トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。タイヤの寿命を延ばします。
マーカーランプ オールステン
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×72