アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,821件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シフトノブ スパーク 300mm MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ スパーク 300mmMAD MAX(マッドマックス)
3,498税込3,848
1本
4日以内出荷
内装アート系パーツの必需品
用途内装ドレスアップ付属品10×1.25、8×1.25材質アクリル樹脂全長(mm)300口径(Φmm)12×1.25主な適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)信和自動車工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
ステップ ロアふそう大型'17スーパーグレート用 R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップ ロアふそう大型'17スーパーグレート用 R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
ふそう大型’17スーパーグレート用のステップスカート。サイド廻りを一気に引き締めます。R/Lセット
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.4~R5.9)・’23スーパーグレート(R5.10~) 標準キャブ/ハイキャブ共用
アンテナマスコット用スプリング JET INOUE(ジェットイノウエ)アンテナマスコット用スプリングJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
4日以内出荷
気アクセサリーのアンテナマスコット等を車内で固定して楽しめるオプションパーツ。 バネの効果で愉快に演出。長さは約60mm。固定用両面テープ付き。
長さ(mm)60
座布団 チンチラ 雅座布団 チンチラ
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
寸法(mm)45×45
いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセット NIGHTSTAR(ナイトスター)いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセットNIGHTSTAR(ナイトスター)
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
車検対応・保安基準適合Eマーク付き ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で 大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。 大型シングルプロジェクタ―LED 純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。 安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。 コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯) 運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯 Eマーク(ECE R87)取得済み 新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 LEDウインカー 近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。 裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。 LEDフォグランプ フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。 カプラーオン取付 車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クロームタイプ/プラックタイプ 取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
マグネットスイッチ クローム NIKKEN(日建)マグネットスイッチ クロームNIKKEN(日建)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
消費電力を抑えた低電流設計
用途サウンドパーツ
泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ)泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
泥除け取付け位置を50mmオフセット! 泥除け巻き込み防止板に2t車用幅400mmタイプの登場! 2t車のリヤフェンダー幅が400mmの車両に430mmの泥除けがピッタリ装着 泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止する、装飾効果も高めるステンレス製の防止板です。
用途外装・タイヤ・足回り材質SUS304本体寸法(mm)400(430)×50(+35×35)板厚(mm)1.2
ZC用ゴムバンド SCC JAPANZC用ゴムバンドSCC JAPAN
3,598税込3,958
1袋(2本)
4日以内出荷
適合チェーンZCシリーズ全商品
DC用リンクセット SCC JAPANDC用リンクセットSCC JAPAN
2,498税込2,748
1袋
4日以内出荷
適合チェーンDCシリーズ全商品
エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH JET INOUE(ジェットイノウエ)エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LHJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
助手席側用サイドミラーカバー。主に日野2t(エアループデュトロ)縦長なワイドビューミラー車に対応
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキタイプミラー:縦長タイプワイドビュー2面鏡式ミラー車寸法(縦×横)(mm)(参考)左ミラー:370×180適合車種日野2tエアループデュトロ(H22.5~)/いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)
フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイル 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
雅 オリジナル シフトノブ 雅雅 オリジナル シフトノブ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)60
アンテナ土台カバー 日野用 JET INOUE(ジェットイノウエ)アンテナ土台カバー 日野用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ルーフに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカアンテナの可動に対応。簡単両面テープ固定。
用途外装パーツ付属品両面テープ付き材質/仕上樹脂/クロームメッキ取付方式かぶせ式適合車種日野大型'17プロフィア/NEWプロフィア(H15.11~ON)、4t'17レンジャー/レンジャープロ(H14.1~ON)
サイドマーカー【DK SLIM】LED12 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】LED12Strands
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途電装パーツ材質SUS304板厚(mm)1.5適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
JB ISOナットキャップ 33mm JB(日本ボデーパーツ工業)JB ISOナットキャップ 33mmJB(日本ボデーパーツ工業)
799税込879
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。
用途トラック用ISO規格33mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)50対辺(mm)33高さH×直径(mm×Φmm)50×51
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入 JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入JB(日本ボデーパーツ工業)
2,698税込2,968
1セット(8個)
当日出荷から4日以内出荷
41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。
用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
リングライトソケット24V 槌屋ヤックリングライトソケット24V槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプトリプル電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数3ヒューズ10Aヒューズ付き
リングライトソケット24V 槌屋ヤックリングライトソケット24V槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き
花魁 テールランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN花魁 テールランプ用変換ハーネス花魁JAPAN
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
カプラーオンで簡単接続 1台分ワンセット
用途トラック用変換ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用 SCC JAPANケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用SCC JAPAN
12,980税込14,278
1ペア
翌日出荷
乗用車から2トン車まで対応。 アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。 走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。 振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。 約95%の日本の道路に適しています。 チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。 スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416) SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。 アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。 クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。 軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。 (※メーカーテスト結果による)
質量(kg/ペア)2.5適合タイヤサイズ145R12.155/70R12.155/55R14関連資料(0.46MB) (0.73MB)
LEDロングマーカーランプ KOITO(小糸製作所)LEDロングマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
LEDカーゴランププラス(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラス(平面タイプ)KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
LED使用数(個)18光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)質量(g)130使用環境温度(℃)-30~80
LEDメッセージボード50 富士倉LEDメッセージボード50富士倉(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
トラック用オリジナルスピンナー MIYABIー雅ー 雅トラック用オリジナルスピンナー MIYABIー雅ー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ベアリング入り 調整ゴム付 取り付け手順 1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。 2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。 スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。 ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅フロントカーテン 波型 バラ柄レース
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!
高さ(mm)約145(フレンジ込み)
ベッドリアカーテン スタンダード 雅ベッドリアカーテン スタンダード
5,998税込6,598
1個
欠品中
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック寸法(mm)1000×700枚数2枚
ルームカーテン スタンダード 雅ルームカーテン スタンダード
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック寸法(mm)1200×1000枚数2枚
ハンドルカバー 金華山 華恋ーかれんー 雅ハンドルカバー 金華山 華恋ーかれんー(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
ハンドルカバー ウッドダイヤ 雅ハンドルカバー ウッドダイヤ
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
雅オリジナルの木目調エナメルレザーを使用!ブラウンの木目とブラックの木目の2色展開です。落ち着いたカッコイイ内装に仕上がります!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用 雅仮眠カーテン 車種専用
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター枚数2枚
トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
表面(くぼみ付き)、裏面(平面)お好みに合わせてご使用いただけます。 表面にはドリンクが置ける箇所と小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 裏面はちょっとしたデスクワークに便利なフラット形状です。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。
用途内装パーツ質量(kg)2.13ピアノブラック耐荷重(kg)最大3寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×585×20適合車種2t車~4t・大型車共用
アンテナ クラリオン (Clarion)アンテナクラリオン (Clarion)
1,198税込1,318
1台
欠品中
適合品番EE-2185A
RCA変換ケーブル クラリオン (Clarion)RCA変換ケーブルクラリオン (Clarion)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
ホイールライナーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ材質ステンレス - SUS304
ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730) 信和自動車工業ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730)信和自動車工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180表面処理#400研磨
LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)KOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
トラック用品・パーツ