アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,821件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットカバー 丸型 58L 41MM ステンレス 8個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバー 丸型 58L 41MM ステンレス 8個入JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
丸型ナットカバー 高さ58mm ホイールナットサイズ41mm
用途外装/タイヤ/足回り材質ステンレス/クローム高さ(mm)58入数8個適合ナット径(Φmm)41
プレートホルダー 300角用 JB(日本ボデーパーツ工業)プレートホルダー 300角用JB(日本ボデーパーツ工業)
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
用途300角の表示プレートホルダー材質ステンレス(NSS442M3)
ABSナンバープレート枠 20角 JET INOUE(ジェットイノウエ)ABSナンバープレート枠 20角JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
20mm角ナンバープレート枠ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
材質ABS/クロームメッキ
軽トラック用シートカバー  フロント 汎用 Meltec(大自工業)軽トラック用シートカバー フロント 汎用Meltec(大自工業)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
軽トラック用シートカバー 汎用タイプ汚れやキズからシートを守る!取付け簡単!防水タイプのシートカバーフロント2枚分
材質生地表/ポリエステル、生地裏/PVCコーティング質量(g)約680(セット合計)寸法(幅W×高さH)(mm)【ヘッドレスト】240×365【背面】515×550【座面】560×565
スタンションガイド 75×75 JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 75×75JB(日本ボデーパーツ工業)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。材質表面処理カチオン黒塗装関連資料(0.15MB) (0.15MB)
ヒューズボックス電源取り出しタイプ 平型ヒューズ用 シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ヒューズボックス電源取り出しタイプ 平型ヒューズ用 シガーソケット 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
4日以内出荷
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
用途トラック用付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個寸法(mm)Φ28mm×65mm入力電圧(V)DC12~24最大出力4A配線長約300mm適合車種汎用
エルフ ダイナ デュトロ用 トラック シリコン スマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)エルフ ダイナ デュトロ用 トラック シリコン スマートキーケースMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
シリコン素材を使用しておりスマートキーを傷や衝撃からガードします。適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
用途トラック用適合車種エルフ、ギガ、ダイナ、デュトロ、ランドクルーザー70
プラネタ 溝無し JB(日本ボデーパーツ工業)プラネタ 溝無しJB(日本ボデーパーツ工業)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質廃プラスチック成形品(PE)長さ(mm)2500
フラフラガール JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラガールJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
用途内装/アクセサリー材質(本体)樹脂
梯子形タイヤチェーン ゴムバンド セット 6×7 東洋富士製作所梯子形タイヤチェーン ゴムバンド セット 6×7東洋富士製作所
10,350税込11,385
1セット
4日以内出荷
タイヤチェーンとゴムバンドのセットです。
セット内容1ペア(タイヤ2輪分)
ステンレス フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス フェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
ステンレスSUS304
板厚(mm)0.8
360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
・4方向で広角に撮影・4つのカメラで大型車の前後左右を監視・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1・指示器、後退灯に連動表示・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50関連資料(1.29MB)防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
汎用アームレスト運転席用 JET INOUE(ジェットイノウエ)汎用アームレスト運転席用JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
ひじ掛けの上げ下ろし、角度の微調整が可能な汎用アームレスト。ひじ掛けがないスタンダード仕様の車両に!
用途内装パーツセット内容アームレスト本体、取付けブラケットAB、U字ボルト&ナット、固定ボルト、固定ピン取扱説明書(0.46MB)
7.0型LCDカラーモニター メルコモビリティーソリューションズ7.0型LCDカラーモニターメルコモビリティーソリューションズ
51,980税込57,178
1台
9日以内出荷
高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。輝度補正、複数カメラの接続・切り替え、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。
質量(g)135(本体のみ)タイプHD対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×40×38.4(本体のみ)使用環境温度(℃)-20 ~+60使用周囲照度(Lx)0.5~100000画素数約62万画素画角水平:約119°、垂直:約90°
花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN花魁 LEDライトバーマーカー花魁JAPAN
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります高輝度LED使用ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 極 花魁JAPAN花魁 COMBO 極花魁JAPAN
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷
細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会
809税込890
1個ほか
翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用竹村商会
4,498税込4,948
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)1.8両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用竹村商会
3,098税込3,408
1セット
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”安心してバックが出来る”】竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 【POINT.2”外れる心配がない”】 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2
ボタンマーカー Fast ElefantボタンマーカーFast Elefant
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモーク配線長150mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO L6000 DC24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX7取扱説明書(0.4MB)1レンズあたりのLED数60粒
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)24消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
シングルクッション(座布団) ネオ・チンチラ 赤 TURNシングルクッション(座布団) ネオ・チンチラ 赤TURN
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
殺風景な車内を鮮やかに演出サイズを問わないヒダ付
小型HDカメラ クラリオン (Clarion)小型HDカメラクラリオン (Clarion)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
高品質100万画素CMOS採用高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
仕様撮影画素:CMOS 約100万画素付属品取付ブラケット、ビス質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
キャブグリップ スーパーグレート用R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)キャブグリップ スーパーグレート用R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
キャブグリップ R/Lセット スーパーグレート用ステンレス製ボルト付きでグリップ無し車にも増設できます
用途外装/ボデーパーツ付属品ステンレスボルト(M8×30)/ワッシャー/パッキン×4材質樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6~)
シートカバー 三菱ふそう Azurシートカバー 三菱ふそうAzur
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー三菱ふそう適合シート形状ヘッド 一体型
シートカバー 日野 Azurシートカバー 日野Azur
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日野適合車種デュトロ 700系年式H23/07-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ適合グレードスタンダード / プログレード / ハイグレード
ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンターJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
大型車/中型車の仮眠カーテンのようにキャビン全体を覆うことが可能となる’20キャンター/ブルーテックキャンター専用カーテンレール!取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置することができます用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどご利用ください
用途内装パーツ材質アルミ取扱説明書(0.41MB)
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個MAD MAX(マッドマックス)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
ガングリップノブ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップノブ マーベリックJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。太さ(Φmm)約60関連資料シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
サイドランプ取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドランプ取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケットATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途電装パーツ材質ステンレス板厚(mm)2適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
マグネチックバルブ ミヤコ自動車マグネチックバルブミヤコ自動車(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
マグネチックバルブは、フロントキャブサス(2個)リアキャブサス(2個)に各1個取り付け、キャブサス内のエアー圧を調整しています。1台に2個使用します。
参考品番1-53458378-2型式【車輛】CV#/CX#/CY#メーカーイスズ代表車種ギガ
風切りダック用スプリング25mmΦ JET INOUE(ジェットイノウエ)風切りダック用スプリング25mmΦJET INOUE(ジェットイノウエ)
499税込549
1個
4日以内出荷
人気アクセサリーの「風切りダック」を車内で固定して楽しめるオプションパーツバネの効果で愉快に演出。固定用両面テープ付き風切りダック以外にも、ちょっとしたお気に入りの小物を飾ることも可能です
用途アクセサリーパーツ付属品両面テープ付き台座×2材質台座:スチール/クロームメッキ、スプリング:ステンレス寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×35
ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個ほか
4日以内出荷
抜群のフィット感と握りやすさの新感覚ハンドルカバー!まるで細かく波打つ「漣(さざなみ)」を連想させる美しいフォルム!人気カラー「マーベリックシリーズ」を使用し、見る角度や光の当たり方で表情が変わる妖艶な雰囲気を演出握りやすい凹凸とフィット感!指に適度にかかる凹凸と、キルト生地特有のフィット感を併せ持ち、あえて極太にしないことで幅広い層に対応させました。新サイズ「ML-M」の登場!「ML-M」は、ML-B(40cm)とM-B(38~39cm)が融合した38~40cmを対象とする新サイズです。1BOX車(ハイエース/キャラバン)等に多く採用されるハンドル直径が38~39cmのサイズから、主にふそうキャンターに採用されるハンドル直径40cmのサイズまで幅広く対応。また、令和5年3月以降の「いすゞ2t '23エルフ」に採用されるハンドル直径38cmサイズにも対応する新サイズとなります。
用途内装パーツ
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズJB(日本ボデーパーツ工業)
449税込494
1個
4日以内出荷
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
用途電装パーツ材質ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB関連資料(0.69MB)
樹脂製NO枠  角型 JB(日本ボデーパーツ工業)樹脂製NO枠 角型JB(日本ボデーパーツ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です専用取付台(E619758/759/760/761のいずれか)+ナンバー灯LSL-1014AV(E619754)とのセットで番号灯として新規登録が可能
用途外装パーツ材質ABS品番JB品番:9893372表面処理クロームメッキ適合車2t~4t車関連資料(0.65MB)
パイプバンパー用フォグランプブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)パイプバンパー用フォグランプブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
用途外装パーツ/ブラケット材質SUS304/2Bねじ穴(Φmm)13
LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)信和自動車工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状丸型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) 小糸製作所トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)小糸製作所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
トラック用品・パーツ