アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,821件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角 ワークランプレンズ 小 ドーワ角 ワークランプレンズ 小ドーワ
579税込637
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
LED路肩灯基盤 ドーワLED路肩灯基盤ドーワ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)24
高圧ガス ステッカー SUN高圧ガス ステッカーSUN
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
一般ステッカー SUN一般ステッカーSUN
649税込714
1セット(2枚)
4日以内出荷
仕様タック抜
丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ定格電力(W)17定格電圧(V)24閃光数(min-1[回/分])220電球キセノン放電管
アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
マーカーステー 槌屋ヤックマーカーステー槌屋ヤック(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)タイプストレート外径×高さH(Φmm×mm)274×38材質(ベース)取付ピッチ(mm)80
LEDカーゴランプ専用 パッキン KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプ専用 パッキンKOITO(小糸製作所)
209税込230
1個
8日以内出荷
LEDカーゴランプの車体への密着性向上・異物の混入防止・簡易防水向上としてご使用いただけます。
用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用材質EPDM質量(g)5
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア定格電圧(V)24
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
ワーキングランプ KOITO(小糸製作所)ワーキングランプKOITO(小糸製作所)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途トラック・産業車両用クリアーレンズ色クリアー光色クリアー
大型フォグランプ ドーワ大型フォグランプドーワ
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
材質スチールタイプ電球無し(P15d-30)
ミニヘッドランプ ドーワミニヘッドランプドーワ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質樹脂タイプヘッド球(BA15s)光源ヘッド球電球の種類ヘッド球
アルミ製ナンバープレート枠 信和自動車工業アルミ製ナンバープレート枠信和自動車工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
材質アルミニウム表面処理アルマイト
助っ人ミラー 大東プレス工業助っ人ミラー大東プレス工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
曲率半径R300枠番V-025取付狭持式レンズL-047外径(mm)240×140有効寸法(mm)223×123
ロングライフ球 ダブル S25 ケリー電気産業ロングライフ球 ダブル S25ケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプダブル球クリア定格電圧(V)24定格電力(W)25/10口金BAY15Dガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
ハブナット フロント 藤田秀ナット製作所ハブナット フロント藤田秀ナット製作所(7件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1セット(8個)
当日出荷
対辺(mm)41ねじ径M24
ステンレス車体ドア留め金具縦型 TRUSCOステンレス車体ドア留め金具縦型TRUSCO
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2材質/仕上ステンレスSUS304仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
補修用レンズ 406用 JB(日本ボデーパーツ工業)補修用レンズ 406用JB(日本ボデーパーツ工業)
409税込450
1個
当日出荷
適合406AA
ヘッドライト エスワイエスヘッドライトエスワイエス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レンズヘッドランプタイプ
Φ55リフレクター(樹脂ボディ)接着タイプ・E43 エスワイエスΦ55リフレクター(樹脂ボディ)接着タイプ・E43エスワイエス
519税込571
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ58×8(レンズ径/Φ55)取付接着タイプ
バックショットミラークラシック Ver.11専用部材 JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラークラシック Ver.11専用部材JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
418税込460
1個
7日以内出荷
ジェットイノウエ バックショットミラー Ver.11専用の補修部材
用途外装パーツ適合【適合ミラー】501511/501512/501513サイズ(mm)Φ170
丸型ハブナットカバー ゴールドメッキ 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー ゴールドメッキ 10個入JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!丸型のナットカバーと相性最適サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!アイデア次第で装飾効果は無限!
用途外装パーツ・足回り材質樹脂入数(個)10
DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換ブロードウォッチ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能。IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能。
寸法(mm)約64×58×22質量(g)100使用温度(℃)-25~65出力電圧(V)12出力電流(A)3変換効率(%)>90定格出力電力(W)36コード長さ(cm)13入力電圧DC20~60V防水IP67相当
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
メーカー日産
コンベアゴム JB(日本ボデーパーツ工業)コンベアゴムJB(日本ボデーパーツ工業)
13,980税込15,378
1枚ほか
9日以内出荷
ゴムの間に布が入っており、切れにくく非常に丈夫です。
用途トラックの泥除けなどに厚さ(mm)6生地布入りゴム
LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
LEDミニライトバー 仙台銘板LEDミニライトバー仙台銘板
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
ホイールナットインジケーター ModesホイールナットインジケーターModes
4,398税込4,838
1袋(20個)
4日以内出荷
8穴および10穴のISO規格ホイールナット(M22)用目視確認だけでナットの緩み判定が可能。判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。簡単かつ正確な点検が可能。独自設計により、誰でも簡単に素手で組付け可能。組付け時のコケを抑制し、セットが容易に。裏表を間違えない形状。ホイール意匠に馴染むデザイン。
材質ポリエチレン温度(℃)【融解】105寸法A(mm)41.3適合サイズ(mm)【ナット】33寸法B(mm)52.6寸法C(mm)20入数(個)20
LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプシガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット ブロードウォッチ【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセットブロードウォッチ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン) Strandsストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン)Strands
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色グリーン寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
花魁 3Dデコデカール ハイグレード 花魁JAPAN花魁 3Dデコデカール ハイグレード花魁JAPAN
899税込989
1枚
翌々日出荷
立体的なデコデカール!従来製品から素材を一新し、耐候性向上、凹凸感UP!高級感のあるクロームメッキ仕上げ柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく、コーナーパネル等の湾曲した部分へ貼り付けることも可能
用途車両ドレスアップシルバー
LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用竹村商会
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【超スリムな3mm幅設計】 従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 3つ目【24V専用・非防水設計】非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)5消費電力(W)45消費電流(A)2配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
7型ワイドHD対応ディスプレイ クラリオン (Clarion)7型ワイドHD対応ディスプレイクラリオン (Clarion)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
装置型式指定取得システム構成製品HDカメラ対応の7型ワイドモニターカメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比20.83402778電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
JB看板灯用 アクリル板(乳半) JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯用 アクリル板(乳半)JB(日本ボデーパーツ工業)
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
用途JB看板灯専用のアクリル板です。厚さ(mm)3乳半(#EX432)
流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック流星ポイントマーカー リトル槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリルコード長:各約200mm(0.5sq) 定格電圧範囲:DC21V~32V定格電流(DC28V時):約40mA付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
雅 オリジナル ラインナットキャップ 雅雅 オリジナル ラインナットキャップ
4,198税込4,618
1パック
7日以内出荷
新構造!ナットのゆるみが目で見てわかるオリジナルラインナットキャップ対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.28※は付属の変換アダプター使用。
用途対応ナット:ISO方式 33mm高さ:約58mm1パック入数:10個クローム
工事用LEDルーフ灯 エスコ工事用LEDルーフ灯エスコ
17,600税込19,360
1台(1台)
翌日出荷
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂寸法(mm)200×145×150(H)質量(g)900電源車両アダプターソケット定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)3.7保護等級IP66光源LED球電池寿命(時間)約10000光度(cd)DC12:202、DC24:201
水中花シフトノブ 寸胴型 JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 寸胴型JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
44mmΦ円柱状のストレート寸胴タイプの水中花ノブ。高さは132mm。本体カラーは半透明なレッド/ブラック/ブルー/パープル/グリーンの5色10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途内装パーツ長さL×直径(mm×Φmm)約132×43口径10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料(0.25MB)
トラック用品・パーツ