アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,821件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中花ハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花ハンドルスピンナーJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
車庫入れや縦列駐車の切り替えしなどに大活躍のハンドルスピンナー!形状はシンプルかつレトロかわいい電球型!ベアリング採用でスムーズな回転!!カラー展開は5色のラインナップ!従来品より花の本数を増量させて豪華さUP!ハンドルカバーとの併用も可能です!!
用途内装パーツ内容スピンナー本体/6角レンチ/ゴムパッキン2枚グリップ径(Φmm)約26~32寸法(高さH×幅W)(mm)72×45
BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
12,000税込13,200
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車検対応 ステンレス仕様メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB) (0.45MB)
超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
6,400税込7,040
1個
3日以内出荷
車検対応 キャブ前側 衝突防止センサー(ミリ波レーダー)に干渉しない超薄型設計です。ステンレス仕様メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB) 商品紹介(0.16MB)
ステンレス製ナンバー枠 角パイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製ナンバー枠 角パイプ 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
車検対応 ステンレス仕様
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB)
ステンレス製ナンバー枠 山型 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製ナンバー枠 山型 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
7,600税込8,360
1個
3日以内出荷
車検対応 ステンレス仕様
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB)
アドブルー給口キャップ用メッキカバー ふそう系(鍵無し用) JET INOUE(ジェットイノウエ)アドブルー給口キャップ用メッキカバー ふそう系(鍵無し用)JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
主にふそう系に使用されているアドブルー用タンク給口のキャップに被せるメッキカバー脱落防止の紐の有り無しの双方に対応し、取付けは被せるだけの両面テープ固定で簡単取付けふそう以外にも使用されています。形状をご確認の上お買い求めください
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ適合サイズ(mm)【キャップ】Φ65
ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ用ヘッドライトベゼル JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ用ヘッドライトベゼルJET INOUE(ジェットイノウエ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ふそう大型’17スーパーグレート用ライトベゼル。
用途外装/ボディパーツ種別スーパーキャブ車材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~R5.9)
H/C 2HS 太巻 ゴルフ 黒 TURNH/C 2HS 太巻 ゴルフ 黒TURN
3,598税込3,958
1本
10日以内出荷
ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ
用途ハンドル直径(外径)45cm用適合ハンドル外径(Φcm)45
H/C L 太巻 ゴルフ 黒 TURNH/C L 太巻 ゴルフ 黒TURN
3,598税込3,958
1本
10日以内出荷
ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ
用途ハンドル直径(外径)42cm用適合ハンドル外径(Φcm)42
丸型スカイラインテ-ルランプ JB(日本ボデーパーツ工業)丸型スカイラインテ-ルランプJB(日本ボデーパーツ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
DC24V(電球式)使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W
花魁 テールランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN花魁 テールランプ用変換ハーネス花魁JAPAN
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
カプラーオンで簡単接続1台分ワンセット
用途トラック用変換ハーネス適合UDトラックス クオン2021年モデル以降丸型カプラー使用車長さ(mm)約315RoHS指令(10物質対応)対応
フォグランプフィルム 17スーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ)フォグランプフィルム 17スーパーグレートJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
クリアーなフォグランプに貼るだけ簡単!!カラーレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー材質PVC
アイラインフィルム 20キャンター アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 20キャンター アンバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVCアンバー適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
耐熱グリスECO-LiPlus 日本トレクス耐熱グリスECO-LiPlus日本トレクス
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
用途トレーラー用ハブベアリンググリス適合BPW専用内容量(g)400
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光花魁JAPAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌日出荷
本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合6か月間のメーカー保証付き
用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電関連資料(0.78MB)
MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電関連資料(0.78MB)
LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用竹村商会
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)35配線接続片側消費電流(A)2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用竹村商会
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)2.2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 24v 専用竹村商会
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)0.65両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)90配線接続両側消費電流(A)4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 12v 専用竹村商会
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)3.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!【POINT.2”安心してバックが出来る”】竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
トレーラー用チャンバーダイヤフラム MGMトレーラー用チャンバーダイヤフラムMGM
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
適合MGM
トレーラー用ハブベアリンググリス BPWトレーラー用ハブベアリンググリスBPW
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
適合BPW主な適合純正品番02.1040.47.00品名耐熱グリスECO-LiPlus 5kg
トレーラー用チャンバーダイヤフラム BPWトレーラー用チャンバーダイヤフラムBPW
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合BPW
トレーラー用チャンバーダイヤフラム ナブテスコトレーラー用チャンバーダイヤフラムナブテスコ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合Nabtesco
切リ文字シフトパターンステッカー R24-5 プロフィア/キャンター JET INOUE(ジェットイノウエ)切リ文字シフトパターンステッカー R24-5 プロフィア/キャンターJET INOUE(ジェットイノウエ)
399税込439
1枚
4日以内出荷
カッティングステッカーのシフトパターンステッカー。アプリケーションテープ(転写シート)で文字だけ残して貼り付け!湾曲したノブ等にも貼り付け可能で、もちろん平らな面にも貼り付けできます。便利でオシャレなシートです!!
用途内装パーツ材質PPフィルム型番R24-5適合車種日野 プロフィア/ふそう キャンター
切リ文字シフトパターンステッカー R246-5 キャンター/フォワート JET INOUE(ジェットイノウエ)切リ文字シフトパターンステッカー R246-5 キャンター/フォワートJET INOUE(ジェットイノウエ)
399税込439
1枚
当日出荷
カッティングステッカーのシフトパターンステッカー。アプリケーションテープ(転写シート)で文字だけ残して貼り付け!湾曲したノブ等にも貼り付け可能で、もちろん平らな面にも貼り付けできます。便利でオシャレなシートです!!
用途内装パーツ材質PPフィルム型番R246-5適合車種ふそう キャンター/いすゞ フォワード/日野 17プロフィアカーゴ車/17レンジャーカーゴ車
切リ文字シフトパターンステッカー 135-4 ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ)切リ文字シフトパターンステッカー 135-4 ブルーテックキャンターJET INOUE(ジェットイノウエ)
399税込439
1枚
4日以内出荷
カッティングステッカーのシフトパターンステッカー。アプリケーションテープ(転写シート)で文字だけ残して貼り付け!湾曲したノブ等にも貼り付け可能で、もちろん平らな面にも貼り付けできます。便利でオシャレなシートです!!
用途内装パーツ材質PPフィルム型番135-4適合車種ふそう ブルーテックキャンター
ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
ドアサイドマーカーランプBタイプいすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
用途外装/電装適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応ソケットBAU15S/S25バルブ24V21W
スリム車高灯取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)スリム車高灯取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷
スリム車高灯ランプ用の取付けステー車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます
用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
ユーロスタイルフラットマーカー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)ユーロスタイルフラットマーカー取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
799税込879
1個
4日以内出荷
フラットマーカーユーロスタイル用取付けステー
用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
ハンドルカバー 太巻 2HS ゼラコート 黒 TURNハンドルカバー 太巻 2HS ゼラコート 黒TURN
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ材料から縫製まで自社工場による純国産製
適合ハンドル外径(Φcm)45
ティッシュカバー(箱付) サロンモケット 赤 TURNティッシュカバー(箱付) サロンモケット 赤TURN
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
必須のティッシュを鮮やかに演出コストを抑えたシンプル仕様
仕様ティッシュ箱付
RC15C(12V専用) クラリオン (Clarion)RC15C(12V専用)クラリオン (Clarion)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプリアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備電源BOX不要の12V電源内蔵リバース連動で起動小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む)ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニターレンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6フィルターIRカットフィルター:有り電源電圧(V)9~16有効画素数約31万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず)消費電流(mA)60以下照度(Lx)約2~10万解像度水平:350本TV本以上(中心部)映像素子1/3.6インチ カラー CMOSS/N比36db以上(AGC-ON)同期方式内部同期絞り電子アイリス接地マイナス接地防水性IPX9K準拠画角水平約162°、垂直約108°動作温度範囲(℃)-30~+70走査方式2:1インターレス525本映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
大 Hサイドミラー 黒 カシムラ大 Hサイドミラー 黒カシムラ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:600R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外形寸法(mm)W160×H310取付寸法(mm)Φ12
ワンマン Hサイドミラー 黒 カシムラワンマン Hサイドミラー 黒カシムラ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:1000R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外形寸法(mm)W180×H330取付寸法(mm)Φ12
シートカバー 三菱ふそう Azurシートカバー 三菱ふそうAzur
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー三菱ふそう適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ・ダブルキャブ
シートカバー 三菱ふそう Azurシートカバー 三菱ふそうAzur
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー三菱ふそう適合シート形状ヘッド 一体型
トラック用品・パーツ