アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,821件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル 雅ハンドルカバー 月光ZERO ダブル
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 歌舞伎-KABUKI- 雅仮眠カーテン 歌舞伎-KABUKI-
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ブラックのカーテン生地に「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテンです。最高級ポリエステルのスーパー暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た一級遮光のカーテンです。もちろん難燃性試験にも合格していますので車検にも安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850枚数2枚
仮眠カーテン 彩-SAI- 雅仮眠カーテン 彩-SAI-
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
表面はカラーの生地、室内側になる裏面はブラックの生地でボンディング加工が施された高級感のあるカーテンです。最高級サテンの暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た1級遮光のカーテンです。また防炎性能も兼ね備えている生地なので車検にも対応しており安心です!(一級遮光・防炎/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850枚数2枚
COMBI車種別シートカバー助手席側 JET INOUE(ジェットイノウエ)COMBI車種別シートカバー助手席側JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
ジェットイノウエ製COMBIシートカバー助手席側シート別専用設計でピッタリ装着!運転席と合わせて使用すれば車内の一体感UP!背面ポケット付き!
用途内装パーツ材質PVC/ポリエステル取付場所助手席側シート取扱説明書(0.07MB)
ビックホーン取付ブラケット 前方穴無 JET INOUE(ジェットイノウエ)ビックホーン取付ブラケット 前方穴無JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。
用途外装パーツ材質SUS304板厚(mm)3幅(mm)48.8付属品両面テープ
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ動作電圧(V)DC12~32動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10イメージセンサー1/3” COLOR CMOS映像化方式NTSC有効画素数NTSC:960(H)×480(V)最低照度(Lux)0.1S/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max防塵防水性能IP69K角度(°)水平105/対角135(可視)視野角約105°解像度600TVLセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
ベッド窓ガーニッシュ 三菱ふそう スーパーグレート 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ)ベッド窓ガーニッシュ 三菱ふそう スーパーグレート 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
サイドパネル(寝台パネル)のベッド窓に取付けるメッキガーニッシュ。 車両イメージを一新するサイドビューアイテム。RLセット。
用途三菱ふそう大型 スーパーグレート用のベッド窓メッキガーニッシュ材質樹脂/クロームメッキ適合車種三菱ふそう大型 スーパーグレート(H8.6~)付属品トラスタッピングビス(4×10mm):ステンレス製取付け方法かぶせ式
COBストリップライトテープ JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
面発光COBの採用で美しい光を放ちます 長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です 幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
用途電装パーツ電圧(V)24防水性IP67相当厚さ(mm)3.5コード長さ(mm)約200
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
カーテンランナー イスズ車、UDクオン用 ブラック 雅カーテンランナー イスズ車、UDクオン用 ブラック
799税込879
1セット(15個)
4日以内出荷
カーテン交換時の必需品。ランナーの補充に! 変色に強いブラック
用途車内カーテン用ランナー、純正カーテンレール用ブラック適合車種いすゞ 320フォワード/07フォワード/ギガ、UD クオン
カメラ用プロテクター クラリオン (Clarion)カメラ用プロテクタークラリオン (Clarion)
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
車種別ブラケット クラリオン (Clarion)車種別ブラケットクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
カメラ電源分配BOX クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOXクラリオン (Clarion)
18,980税込20,878
1台
欠品中
クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能 カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力 業務車両に適した12V/24V対応 バック連動/マニュアルで映像出力可能
仕様バック連動/マニュアル機能:○質量(g)約248使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50消費電流(mA)約190(DC12V)出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD)接続台数カメラ:1(HD)
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
969税込1,066
1台
9日以内出荷
カメラ電源分配BOX クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOXクラリオン (Clarion)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。 カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。 業務車両に適した12V/24V対応。 バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様バック連動/マニュアル機能:○質量(g)約205使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50消費電流(mA)約130(DC12V)出力端子RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1接続台数カメラ:1
HDカメラ(コウカクタイプ) クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ)クラリオン (Clarion)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
ホイールライナーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ材質SUS304
ステップスカート R/L 07 JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップスカート R/L 07JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
メッキステップスカートの登場。 RLセット。
材質樹脂/メッキ
カラーカメラ 三菱電機カラーカメラ三菱電機
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55レンズf=2.0mm、F=2.0照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°
据置金具 三菱電機据置金具三菱電機
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R質量(g)約220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)
スプリング式落とし金具 ステンレス 信和自動車工業スプリング式落とし金具 ステンレス信和自動車工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
チャンネルサイドガード(R型・1段曲)カチオン 信和自動車工業チャンネルサイドガード(R型・1段曲)カチオン信和自動車工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途大型高床車、大型低床車、中型車兼用タイプ材質鉄・SS400表面処理カチオン塗装
4t車用フェンダー(プレスライン無) 信和自動車工業4t車用フェンダー(プレスライン無)信和自動車工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
中型車用(4t車)の商品になります。
材質ステンレスSUS304形状プレスライン無 W550厚さ(mm)0.8表面処理#400研磨
回転式ワイヤー掛け 丸型(メッキ) 信和自動車工業回転式ワイヤー掛け 丸型(メッキ)信和自動車工業
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質表面処理ユニクロメッキ
オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイナミックな大きな矢と残像をイメージしたデザイン【流鏑馬(YABUSAME)】新たな複合点灯方式【シームレス テール&ターン】を採用し、テールと同一発光面からシーケンシャルターンが点灯!テール/ターンの発光面積拡大による被視認性向上。レンズ/ホディ共に割れにくいポリカーボネート樹脂を採用。UN部品認証取得の法規適合品。ESS(緊急制動表示灯)対応。
定格電力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21、バック:4.1
バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M JET INOUE(ジェットイノウエ)バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7MJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。
取扱説明書取扱説明書(1.1MB)動作電圧(V)DC12-DC24
リフレクター スクエアタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター スクエアタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
419税込461
1個
当日出荷
Eマーク取得品です。
付属品両面テープ厚さ(mm)7.5寸法(幅W×高さH)(mm)94×44
07エルフハイキャブ用フェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用フェンダーパネルセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
07エルフ用フェンダーカバー登場。 貼り付けるだけで簡単取付! サイドビューを引き締めて個性豊かな車両へ。
用途LH用材質樹脂/クロームメッキ取付被せ式適合車種いすゞ2t07エルフハイキャブ標準/ワイド共用(H19.1~)
07エルフハイキャブ用フェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用フェンダーパネルセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
07エルフ用フェンダーカバー登場。 貼り付けるだけで簡単取付! サイドビューを引き締めて個性豊かな車両へ。
用途RH用材質樹脂/クロームメッキ取付被せ式適合車種いすゞ2t07エルフハイキャブ標準/ワイド共用(H19.1~)
モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコロングアシストグリップカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。マジックテープ式で簡単取付け。
用途内装パーツ
モコモコハンドブレーキカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコハンドブレーキカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)
749税込824
1個
4日以内出荷
ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ!
用途25~30mmΦのハンドブレーキ等に取付可能材質PVC長さ(mm)120取付マジックテープ
ナットカバー綺羅 41MM 8個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバー綺羅 41MM 8個入JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,898税込3,188
1セット(8個)ほか
4日以内出荷
トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!
材質樹脂/クロームメッキ形状角型全高(mm)60適合ナット41適合車種大型車
ナットカバー綺羅 ISO33MMタイプ 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバー綺羅 ISO33MMタイプ 10個入JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10個)
4日以内出荷
トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!
材質樹脂/クロームメッキ形状角型全高(mm)60適合ナット33適合車種大型車
アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm チタン色 デコキャップ 8個セット MAD MAX(マッドマックス)ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm チタン色 デコキャップ 8個セットMAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ! フロント、リア兼用となります。 ISOホイール対応の33mmナットキャップです。
形状丸型主な適合車種汎用
埋込フック 皿のみ ステンレス/ツバ付 信和自動車工業埋込フック 皿のみ ステンレス/ツバ付信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
表面処理バレル研磨/#400研磨相当適合品番68U040K・68U050K/68UR040K・68UR050K
LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
WL-31 LED9ワークランプ角型27W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-31 LED9ワークランプ角型27WJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PCホワイト/6000、イエロー/4300使用温度(℃)マイナス30~プラス60色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300動作電圧DC10V~60V(約27W)定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600照射角フラット(照射角度60度)送信距離(m)約5(リモコン)消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
JET 丸型テール 単体 JET INOUE(ジェットイノウエ)JET 丸型テール 単体JET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ材質樹脂奥行(mm)(外枠より後方)100
丸型2連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型2連テールランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1セット(2個)
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ材質ステンレス/樹脂タイプリレー無光源テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W適合車種DC24V車
トラック用品・パーツ