アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,819件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込フック 皿のみ ステンレス/ツバ付 信和自動車工業埋込フック 皿のみ ステンレス/ツバ付信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
表面処理バレル研磨/#400研磨相当適合品番68U040K・68U050K/68UR040K・68UR050K
LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
WL-31 LED9ワークランプ角型27W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-31 LED9ワークランプ角型27WJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PCホワイト/6000、イエロー/4300使用温度(℃)マイナス30~プラス60色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300動作電圧DC10V~60V(約27W)定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600照射角フラット(照射角度60度)送信距離(m)約5(リモコン)消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
JET 丸型テール 単体 JET INOUE(ジェットイノウエ)JET 丸型テール 単体JET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ材質樹脂奥行(mm)(外枠より後方)100
丸型2連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型2連テールランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1セット(2個)
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ材質ステンレス/樹脂タイプリレー無光源テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W適合車種DC24V車
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
ハロゲンドライビングランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンドライビングランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
じゃんけんミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)じゃんけんミラーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
元祖じゃんけんミラー(バイク用)をトラック用バックショットミラーとして再現!眩しさを軽減し距離感の掴みやすい防眩平面レンズを採用。金属部分はすべてステンレス製を採用しサビにも強い仕様。
用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)約280×110(ミラー:100Φ)適合外径(Φmm)バンド:19~27直径×高さH×厚さ(mm)100×205×5
日野用ドアーサイドマーカーベース JET INOUE(ジェットイノウエ)日野用ドアーサイドマーカーベースJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
日野車の新灯火規制基準のドアサイドマーカー車に適応します。台座がある事で視認性と安全性向上とともに、ワンポイントアクセントに最適
用途外装パーツ適合灯火規制基準の日野用ドアサイドマーカー種別2t/4t/大型材質樹脂クロームメッキメーカー日野寸法(縦×横×高さ)(mm)99×169×26適合車種日野大型プロフィア(H22.4~)/4tレンジャープロ(H22.4~)/2tデュトロ(H21.8~)
リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当取扱説明書取扱説明書(0.6MB)
トラック用ロープフック(アングル台枠用:フェンダー部) 三価ホワイトメッキ 信和自動車工業トラック用ロープフック(アングル台枠用:フェンダー部) 三価ホワイトメッキ信和自動車工業
309税込340
1個
翌々日出荷
仕様アングル台枠用(フェンダー部)
ストレート受金具 8×65 メッキ 信和自動車工業ストレート受金具 8×65 メッキ信和自動車工業
499税込549
1枚
当日出荷
大きさ8×65
ストレート受金具 5/8 9×50 信和自動車工業ストレート受金具 5/8 9×50信和自動車工業
589税込648
1枚
翌々日出荷
大きさ9×50
SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用 MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用MAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質プラスチック樹脂/スチール径(Φmm)ラッパ:約105電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×120×奥行148適合車種12/24V兼用
SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキ MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキMAD MAX(マッドマックス)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:約150電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×150×150適合車種12/24V兼用
大型車用 メッキアンダーミラーカバー(単体)四角 MAD MAX(マッドマックス)大型車用 メッキアンダーミラーカバー(単体)四角MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
一辺長さ(mm)240適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)適合メーカー日野
ハンドルスピンナー 土台のみ M12×1.25 MAD MAX(マッドマックス)ハンドルスピンナー 土台のみ M12×1.25MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ハンドルスピンナー 土台のみM12×1.25。 サイズが合えばなんでもハンドルスピンナーに早変わり! 壊れてしまったお気に入りのスピンナーの修理用としてもご利用頂けます。
大マーカーレンズ アイケイケイ大マーカーレンズアイケイケイ
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マーカーランプ オールステンの補修部品でガラスレンズ単体になります。
セット内容色ガラスレンズ+レフレクター+電球(24V12W G18)ASSY材質(レンズ)ガラス
埋込フック リングのみ 信和自動車工業埋込フック リングのみ信和自動車工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合品番68UKS17・19・23/68U040K・050K
水抜きホース 50Φ(筋入り) 信和自動車工業水抜きホース 50Φ(筋入り)信和自動車工業(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
筋入りのホースになります
用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用するセット内容ホース(1巻)・バンド(1個)
埋込型スイッチボックス 信和自動車工業埋込型スイッチボックス信和自動車工業
299税込329
1個
3日以内出荷
材質表面処理ユニクロメッキ
電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC12V周波数(Hz)420±20/500±20定格10A適合車種DC12V車音量(dB)107±4
LEDマーカー  カマボコ型 小山製作所LEDマーカー カマボコ型小山製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)30×42ビス間(mm)68
LEDサイドランプ 104型 高野自動車用品製作所LEDサイドランプ 104型高野自動車用品製作所
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.06電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110X28X28取付ピッチ(mm)98
流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
コード長さ(mm)各200(0.5sq)定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約20(DC28V時)電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31タイプコードアース材質(レンズ)アクリル材質(本体)ABS定格電圧変動範囲DC10~32V定格電圧DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45定格電圧 DC VDC24
低電流丸ビックホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツクロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車
ファルコンマーカー 一文字 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
フロントグリップ ボルト隠シカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップ ボルト隠シカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
769税込846
1セット(2枚)
4日以内出荷
固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!
用途外装パーツ材質樹脂クロームメッキ
日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ)日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパーJET INOUE(ジェットイノウエ)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
精悍なフォルムのメッキバンパー
用途ボディパーツ材質樹脂クロームメッキ
トラック用ナンバープレート枠 丸パイプ ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ナンバープレート枠 丸パイプ ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ材質ステンレス鏡面パイプ径(Φmm)22
サイドバンパーUボルト(60×30角用) 信和自動車工業サイドバンパーUボルト(60×30角用)信和自動車工業
599税込659
1組
翌々日出荷
サイドガードステーとサイドバンパーを締結させる際に使用する。
セット内容ナット・ワッシャーセット品材質バレル研磨品/#400研磨相当
FUSO用 ジェネレーション/ブルーテックキャンター 網戸 MAD MAX(マッドマックス)FUSO用 ジェネレーション/ブルーテックキャンター 網戸MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
トラックの窓枠にはめ込むだけの簡単装着! 網目が細かく遮光性が高く断熱効果抜群なので日除けとしてご使用頂けます! 外からの虫の侵入を防ぎ自然の風を室内へ取り込めます。
ブラック
オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
KOITOの配光技術により従来品同様、斬新だなデザインを採用! 後続車からの視認性を大幅にアップ! テール、ストップ、ターン、バックを一体化したオールLEDリアコンビネーションランプで、低消費電力/長寿命を実現! UN(ECE)部品認証取得の法規適合品。レンズ:ポリカーボネートLED数:95灯※本製品にはリアRRが内蔵されていないため別途RRの取り付けが必要になります。ハーネス/キャンセラー等のオプション製品は現行品同一です。
質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4電球の種類LED
クリスタルシフトノブ 泡 300mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)クリスタルシフトノブ 泡 300mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
クリスタルシフトノブ 泡 300mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約300mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
クリスタル シフトノブ 泡 ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用 MAD MAX(マッドマックス)クリスタル シフトノブ 泡 ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用MAD MAX(マッドマックス)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mmシフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用 MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用MAD MAX(マッドマックス)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 150mmシフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用 MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用MAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 100mmシフトノブ全長:約100mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
クリスタルシフトノブ 泡 MAD MAX(マッドマックス)クリスタルシフトノブ 泡MAD MAX(マッドマックス)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mmシフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 MAD MAX(マッドマックス)クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡MAD MAX(マッドマックス)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 200MM。シフトノブ全長:約200mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
用途【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
トラック用品・パーツ