トラック用品・パーツ :「エレクトロタップ 白」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、トラック用品・パーツカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。
スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。
モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。
LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。
右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。
DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。
付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)
コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400
消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330
定格作動電圧(V)DC10~DC36
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ3個
材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)約90
奥行(mm)37
定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)27
横(mm)約80
配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ
適合DC24V車
セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個
材質(本体)アルミニウム
奥行(mm)46
定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A
縦(mm)176
横(mm)約106
配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。