LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)80
ねじ寸法(mm)Φ4
定格電流(mA)約120
電球の種類LED
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
色クリア
消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当
配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期
取扱説明書(0.17MB)
連結最大10個まで接続可能
動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
人気商品、丸ミニストロボマーカー用の取付けステー。L型タイプ。ステンレス製。
用途電装パーツ
材質SUS304
寸法(mm)60×50×30
板厚(mm)1
適合ランプジェットイノウエ丸ミニストロボ (534791/534792/534794/534796)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33
電球の種類LED
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合12V専用
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)Φ40×30
消費電流(mA)約240
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ
幅(mm)71
色オレンジ
高さ(mm)140
奥行(mm)97
定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)
コード長さ(m)3
電球LED
使用電圧範囲(V)10~最大36
定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグシガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)5
幅(mm)125
高さ(mm)130
奥行(mm)180
定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36
電球LED
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ
点灯回数パターンによる
材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24
LED使用数(個)9
防水性IP67
取扱説明書(0.6MB)
動作電圧(V)DC10~30
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途電装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)1.5
適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ
定格電圧 DC V12/24共用
LED使用数(個)5
アヒルを模したアクセサリ!ヘルメット,ネックレス、サングラスがついています!!。風を受けるとヘルメットについているプロペラがくるくる回る! 。固定バンド付きは振動等の衝撃を感知し、数秒間点滅発光するストロボLED内蔵!!。グリップ部分やダッシュボード等、場所を選ばず飾れます
用途内装アクセサリー
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)6
光源LED
閃光数(min-1[回/分])300
電球の種類LED
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。