カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック外装・ボディーパーツ(4)
        • トラック電装(109)

トラック用品・パーツ :「小糸 led」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)2連オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式 オールLEDリアコンビネーションランプ ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応UN(ECE)部品認証取得品KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!Smart&Stylish 洗練された新デザインで個性をアピール! 画期的なオールインワン!!【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプミニKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式 オールLEDリアコンビネーションランプ ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応UN(ECE)部品認証取得品KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!Smart&Stylish 洗練された新デザインで個性をアピール! 画期的なオールインワン!!【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)電球の種類LED
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Smart&Stylish 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!! 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ! 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン業界初のLED面発光を採用!!UN(ECE)部品認証取得品です。【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ2:ロー専用KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品3年保証光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍) 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍) 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4) 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)※ロービーム1灯あたり※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。【オプション品】※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
LEDマーカー&アンダーⅡブルー 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡブルー小糸製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
フロント用LED車高灯 小糸製作所フロント用LED車高灯小糸製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
コネクタ変換ハーネス KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
LEDマーカーランプ(3型タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプ(3型タイプ)KOITO(小糸製作所)
829税込912
1個
当日出荷
トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
光源LED4灯レンズ色アンバー
LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!発光粒が気にならない面発光!日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer. 小糸製作所LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer.小糸製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC24VKOITO(小糸製作所)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)増灯用LEDリアターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAYテールレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
LEDサイドマーカー KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカーKOITO(小糸製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡイエロー小糸製作所
3,698税込4,068
1個
欠品中
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
LEDカーゴランプ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
蛍光灯以上の明るさ感独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当
バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ KOITO(小糸製作所)バックランプ用分岐ハーネス標準タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラスKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
ウォーニングキャンセラー KOITO(小糸製作所)ウォーニングキャンセラーKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2本)
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
LED車高灯&ストップランプ(横型) KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプ(横型)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
定格電圧(V)24保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6レンズ色レッド
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネスKOITO(小糸製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源LED光色イエローLED使用数(個)4
トラック用LEDサイドマーカーランプ KOITO(小糸製作所)トラック用LEDサイドマーカーランプKOITO(小糸製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500LED使用数(個)4
バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプ KOITO(小糸製作所)バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプ
用途バックランプ分岐
オールLEDリアコンビネーションランプ接続ハーネス KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ接続ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
用途バックランプ2個付車用接続ハーネスコード長さ(mm)500
オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)
29,980税込32,978
1個
欠品中
省スペースにも取付可能なオールインワンシーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ【UN部品認証取得品】●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)1760タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)KOITO(小糸製作所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザインKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプレッド質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4電球の種類LED
LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) 小糸製作所トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)小糸製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプKOITO(小糸製作所)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
用途トラック24V車専用質量(g)1847定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24
LED車高灯&ストップ・ターン KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップ・ターンKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V)24レンズ色クリアLED色アンバー・レッド
LEDカーゴランププラス(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラス(平面タイプ)KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
LED使用数(個)18光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)質量(g)130使用環境温度(℃)-30~80
LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
トラック用品・パーツ