トラック用品・パーツ :「投光器 24V」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適 付属品ステンレス製取付ブラケット 幅(mm)245.7 高さ(mm)160.9 奥行(mm)117.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5 光源ハイパワーLED×6発 色(フレーム)前面:クローム
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷


左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適 付属品ステンレス製取付ブラケット 幅(mm)245.7 高さ(mm)160.9 奥行(mm)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0 光源ハイパワーLED×2発 色(フレーム)前面:クローム
1個
26,980 税込29,678
欠品中

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。 12V/24V両方に対応可能。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5 レンズ色クリア コード長さ(m)2.5 LED色ホワイト/アンバー
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

STRANDS製のバータイプのフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト 電圧(V)12/24 レンズ色クリア LED色ホワイト/アンバー 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5
1個
69,980 税込76,978
欠品中

明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証
電圧(V)24 電球の種類LED 電力(W)12 光源白色LED1灯
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)238×113×141 質量(g)980 電圧(V)12/24 消費電力(W)8
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 レンズが黄色く、消灯時でも華やかな印象になります。 点灯時もしっかり光りますのでご安心ください。
用途電装パーツ/スポットライト 材質アルミ 電圧(V)12/24 寸法(幅W×奥行D)(mm)228.6×86.7 レンズ色イエロー LED色ホワイト/オレンジ コード長さ(cm)50
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト 材質アルミ 電圧(V)12/24 寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132 レンズ色スモーク コード長さ(m)3 LED色ホワイト/オレンジ
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷