形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
黒樹脂のリムをメッキにすることで、よりインパクトあるスタイルに変身。交換式。両面テープ固定。R/Lセット
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式交換式
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ
色クリアーレンズ(インナークロームメッキ)
内容左右セット
適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)
純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
1セット
¥40,880
税込¥44,968
4日以内出荷
車検対応・保安基準適合Eマーク付き
ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で
大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。
大型シングルプロジェクタ―LED
純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。
安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)
運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯
Eマーク(ECE R87)取得済み
新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
LEDウインカー
近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。
裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。
LEDフォグランプ
フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。
カプラーオン取付
車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます。
新品左右セット
カラー クロームタイプ/プラックタイプ
取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。