5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ 材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm)305×225×145 質量(kg)1.1 シルバー 定格電圧(V)24 コード長さ(m)3 消費電流(A)強:0.7/弱:0.6 ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

590342 ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ 材質ABS ブラック 定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130 関連資料(2.9MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

590345 ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ブラシレスモーター採用の静音仕様!。風量無段階調節機能搭載!。9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!。12V/24V車共用!エアコン効率を高めます
用途内装パーツ 電圧(V)(DC)12/24共用 消費電力(W)約10 コード長さ(m)約3 定格(A)DC24V時:0.4/DC12V時:0.7 音圧レベル(dB)約45 サイズ(mm)220×210×230
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷