カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック電装(7)

トラック用品・パーツ :「24v LED BA9S」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

    竹村商会(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
  • BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
    寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
  • 高輝度 LED ROOM 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED ROOM 24V

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
    用途24V車専用
  • ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

    竹村商会
    4,698税込5,168
    1個(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
  • COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBルームランプセット 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
    付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用

    竹村商会
    769税込846
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 。従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】。 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 。12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。
    用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
トラック用品・パーツ