ネタ板用2個付バスマーカーステー
マーカーランプを2個取り付けできるステンレス(SUS430)製マーカーステーです。板厚1.5mmのしっかりとした作りで、マーカーランプの増設やドレスアップに最適
耐食性を備えたSUS430を採用し、トラックや商用車の外装カスタムにおすすめです
- 用途
- 外装/電装
- 適合
- バスマーカーランプ用
- 材質
- ステンレス(SUS430)
- 板厚(mm)
- 1.5
- 取付個数
- 2個用
- 内容量
- 1個
注意
※バスマーカーランプ専用ステーです※マーカーランプおよび取付ボルト・ナットは付属しません
※車両への取付穴加工が必要となる場合があります
※SUS430は使用環境によりサビやもらいサビが発生する場合があります
※車両形状や取付スペースをご確認のうえご購入ください
※型式・年式による適合確認は行っておりません
トラック電装 の新着商品
カテゴリ























