カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック電装(7)

トラック用品・パーツ :「ba15s 6v」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤックトップマーカーランプ 球付き槌屋ヤック(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
Pトップマーカーランプ 槌屋ヤックPトップマーカーランプ槌屋ヤック
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル質量(g)約100コード長さ(mm)約140 (0.5sq)使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧範囲(V)DC20~32
アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き) エスワイエスアクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き)エスワイエス
849税込934
1個
翌日出荷
定格24V6W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス固定式定格電圧(V)24取付ピッチ60
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ花魁JAPAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高輝度6LEDによる全方位発光乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
トラック用品・パーツ