MOTOREX FORK OIL 4W 1LDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)4日以内出荷
WP Performance Systemsの要求を満たしたフロントフォーク用オイル
KTMやHUSQVARNAで採用されているWP製フロントフォークの性能を最大限に発揮するために開発されたオイルです。このオイルは分子構造から見直し、3次元構造の分子組成で精製された新しいフォークオイルです。3D Response Technologyで精製されたオイルは、最適な衝撃・振動吸収性を備え、消泡性やシールへの攻撃性、耐久性にも優れます。KTM最新モデルの推奨オイルです。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ネジロック5GDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)翌々日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
耐ガソリン液状ガスケットグレー10DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204色グレー危険物の類別非危険物
液状ガスケット 厚付け(黒)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
液状ガスケット薄付け(白)DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
ゴールドSペンギンワックス税込¥5,388~¥4,898~