現場の困った スッキリ解決 掲示編 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)1
水に強いタイプだから、使用シーンは様々。(屋内用)。容器のラベルやステッカーに。水滴がかかってもインクのにじみがほとんどない、すぐれた耐水性。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。耐久性のあるフィルム製。粘着タイプなのでラベルやサインなど用途はさまざまです。アイデア次第でいろいろ手作り。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)
色ホワイト(光沢タイプ)
仕様超速乾・超耐水
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
素材光沢ホワイトフィルム
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4
紙厚(μm)総厚:145(0.145mm)、ラベル厚:65(0.065mm)
面付ノーカット
仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り
外形寸法(mm)297×210
素材光沢透明フィルム
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。表面のマート仕上げにより、トナーの美しい定着はもとより、万年筆や油性・水性ボールペン、カラーペン、シャープペンシル、鉛筆、色鉛筆など、さまざまな筆記具での手書きにも対応しますので、様々な表現での屋外表示にお使いいただけます。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4
紙厚(μm)総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:75(0.075mm)
面付ノーカット
仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り、様々な筆記具で手書きできます
外形寸法(mm)297×210
素材マットホワイトフィルム
水に強く、しっかり貼れて、きれいにはがせる弱粘着。水に強いので多用途に使えます。(屋内用)。セールのPOPやポスターに、アイデア次第でいろいろ手作りできます。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
サイズA4
シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)
色ホワイト(光沢タイプ)
仕様1シート内容:ノーカット
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
タイプ超速乾 超耐水
アズワン品番65-0411-29
素材光沢ホワイトフィルム
1パック(4シート)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。