カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • 現場の困った スッキリ解決 掲示編
        • 水に強い筆記具(4)
        • 耐熱テープ・ラベル(1)
        • 貼ってはがせる粘着剤(1)
        • ホワイトボード/マグネットシート/ペイント(1)
        • 接着剤・テープ(厚手/粗面/超強力など)(5)
        • 滑りにくいマグネット(1)
さらに商品を絞り込む
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドタブ3M(スリーエム)
319税込351
1パック(16枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学マジックインキ GANKO固形ペンキ寺西化学(6件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 粗面用WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
雨でもマーカー 未来工業雨でもマーカー未来工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
金属、プラスチック、発泡スチロール等、水に濡れている面にも書けるけ書き用マーカーです。 芯が引き出して削れる長芯(5回分削れます。) トルエン・キシレンは使用していません。
線の太さ中字線幅(mm)3適合コンクリート・木 、金属、プラスチック 、発泡スチロール商品タイプ使い切り本体
ポリクロス強力両面テープ まつうら工業ポリクロス強力両面テープまつうら工業(2件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
マグネットペイント ターナー色彩マグネットペイントターナー色彩(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(170mL)ほか
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(51件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ワンタッチペーパーホルダー TRUSCOワンタッチペーパーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
すみつけクレヨン(細書き替芯) タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン(細書き替芯)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0インク油性クレヨン
すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン <細書き>タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら