絞り込み
長さ(mm)
- 1000(1)
- 2000(1)
- 5000(1)
ブランド
- 関東冷熱工業
- タキロンシーアイ(3)
- 光(3)
- 岩田製作所(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 光モール(1)
- アクリサンデー(1)
- くればぁ(1)
- 日本サンダイン(1)
- WARLON(1)
材質
- アルミニウム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
1000(1)
2000(1)
5000(1)

関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD
関東冷熱工業¥4,598~税込¥5,058~1枚(1本)当日出荷KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応