26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)低反発ウレタンフォームWAKI(和気産業)(29件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション 光ゴムクッション(5件のレビュー)
128税込141
1セット(8枚)ほか
当日出荷
防振・防音に効果があります 接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
ウレタンフォーム フラット型 WAKI(和気産業)ウレタンフォーム フラット型WAKI(和気産業)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン厚さ(mm)50グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタン粘着付 光低反発ウレタン粘着付(3件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム波型 WAKI(和気産業)ウレタンフォーム波型WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30幅(mm)400長さ(mm)400材質ウレタングレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタン 光低反発ウレタン(5件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンパイプ コクゴウレタンパイプコクゴ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mm)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。硬度90°
低反発ウレタンスポンジ WAKI(和気産業)低反発ウレタンスポンジWAKI(和気産業)
689税込758
1巻
当日出荷
衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。
用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1
【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン90°タイガースポリマー
1,120税込1,232
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・91比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]切断時伸(%)430圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)反撥弾性(%)37引裂き強度(kN/m)86.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン50°タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,531税込1,684
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
170税込187
1枚
当日出荷から翌々日出荷
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)20使用温度(℃)0~+60発泡倍率40
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
8,330税込9,163
1枚(1枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
580税込638
1パック(5枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
【オーダー】ウレタン70° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン70°タイガースポリマー
1,234税込1,357
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・70比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4サービス分類オーダー・加工
300x300x5mm 低反発ウレタン エスコ300x300x5mm 低反発ウレタンエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-153
300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付)エスコ(1件のレビュー)
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-158
200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付)エスコ
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-157
100x100x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ100x100x5mm 低反発ウレタン(粘着付)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-156
TOBUMON エクシールTOBUMONエクシール
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
粘性が強いポリウレタン樹脂では難しかった、80%以上の反発弾性力を有する新素材です。高強度で圧縮性に優れています。幅広い温度帯域をもつため、tanδ0.1以下ではバネ構造に近い性質をもち、-25℃以上の帯域では高反発性を維持します。可塑剤を使用していません。
用途シューズの緩衝材、振動遮断材料に材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)500×500あめ色硬度アスカーC77RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
4,250税込4,675
1パック(5枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)30使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
[EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ[EA657-45、145、145G用]ウレタンフォームエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
[EA657-140、140G用]ウレタンフォーム エスコ[EA657-140、140G用]ウレタンフォームエスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
仕様EA657-140、-140G用の替ウレタンフォームです。
200x200x5mm 低反発ウレタン エスコ200x200x5mm 低反発ウレタンエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-152
100x100x5mm 低反発ウレタン エスコ100x100x5mm 低反発ウレタンエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-151
低反発ウレタンクッション(テープ付) エスコ低反発ウレタンクッション(テープ付)エスコ
650税込715
1パック(5枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
ウレタン