絞り込み
ブランド
  • タキロンシーアイ(10)
  • (3)
  • TRUSCO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • タカショー(1)
厚さ(mm)
  • 2
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(5)
  • 1.5(1)
  • 3(33)
  • 4(9)
  • 4.5(1)
  • 5(25)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 色クリア(13)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 100~2000(8)
  • 300(3)
  • 450(4)
  • 500(2)
  • 600(6)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 900(6)
  • 1000(2)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(2)
  • 1900(2)
  • 2000(5)
幅(mm)
  • 20~100(1)
  • 100(1)
  • 100~1000(8)
  • 101~200(1)
  • 200(2)
  • 201~300(1)
  • 300(5)
  • 301~400(1)
  • 400(1)
  • 401~500(1)
  • 450(5)
  • 500(1)
  • 501~600(1)
  • 600(5)
  • 601~700(1)
  • 701~800(1)
  • 801~900(1)
  • 901~1000(1)
  • 910(1)
  • 1000(3)
材質
  • ポリカーボネート(PC)(18)
ポリカーボネート(PC)
全光線透過率(%)
  • 86(1)
  • 89(2)
86・89
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.5(3)
1(5)
2
3(33)
4(9)
5(25)
6(7)
8(6)
10(4)
12(1)
ポリカーボネート樹脂板 光ポリカーボネート樹脂板(19件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から11日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mmタキロンシーアイ(35件のレビュー)
839税込923
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)2切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート平板 クリア TRUSCOポリカーボネート平板 クリアTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。クリア
ポリカーボネート平板 TRUSCOポリカーボネート平板TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677Tタキロンシーアイ
3,178税込3,496
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択乳白色相両面耐侯乳半関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートシート コクゴポリカーボネートシートコクゴ
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。長さ(m)2透明幅(mm)1000
ポリカシート アイリスオーヤマポリカシートアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1セット(6枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。 優れた耐熱性・耐寒性があります。 耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。 軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。 長時間の使用に耐えられるように、耐候剤を両面に入れてあります。(HIPC-362、363、365)
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク PCSP-693T タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク PCSP-693Tタキロンシーアイ
1,589税込1,748
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5、8から選択ブラウンスモーク色相両面耐侯ブラウンスモーク関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692T タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692Tタキロンシーアイ
3,178税込3,496
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択グレースモーク色相両面耐侯グレースモーク関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート ブラウンスモーク 光ポリカーボネート ブラウンスモーク
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用 プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です 耐熱・耐寒性に優れています
ポリカーボネイト板 エスコポリカーボネイト板エスコ
2,310税込2,541
1枚
翌日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています(実用使用可能温度:-20~110℃)。
エバーアートボード不燃仕様 タカショーエバーアートボード不燃仕様タカショー
61,980税込68,178
1枚
6日以内出荷
さまざまなシーンでお使いいただけるリアルなテクスチャーパネルです。建築基準法第2条9号に規定される不燃材料(高性能化粧シートとアルミ板との複合材料)として認定されました。防火地域、準防火地域をはじめ、内装制限にかかる建築空間など、外装、内装問わず幅広く使用していただけます。
用途※不燃仕様の基材はアルミ板となります。寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイリサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600タキロンシーアイ
3,998税込4,398
1枚
10日以内出荷
エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート 製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減 一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能
用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。仕様引張降伏応力:66Mpa材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)透明エコマーク認定認定比重1.2公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2荷重たわみ温度(℃)141全光線透過率(%)86切断方法丸ノコ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB) (0.23MB)ヘーズ(%)0.2エコマーク認定番号22118011
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク片面マット PCSP-K6930 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク片面マット PCSP-K6930タキロンシーアイ
3,607税込3,968
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択ブラウンスモーク色相両面耐侯ブラウンスモーク片面マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク片面マット PCSP-K6920 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク片面マット PCSP-K6920タキロンシーアイ
3,607税込3,968
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択グレースモーク色相両面耐侯グレースモーク片面マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400タキロンシーアイ
3,178税込3,496
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5から選択ガラス色//すりガラス調マット色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600タキロンシーアイ
3,358税込3,694
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5から選択透明/すりガラス調マット色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600タキロンシーアイ
3,358税込3,694
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択透明色相両面耐侯透明片面マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート