絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • タキロンシーアイ(1)
  • 住友ベークライト(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブロンズ(1)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 1900(1)
  • 2000(1)
幅(mm)
  • 300(1)
材質
  • ポリカーボネート(PC)(5)
ポリカーボネート(PC)
全光線透過率(%)
  • 86
  • 34(3)
  • 70~80(1)
  • 79(2)
  • 84(1)
  • 87(1)
  • 89(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(1)
3(1)
5(1)
8(1)
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド【オーダー】ポリカーボネイト板 透明 (角落し加工可)ノーブランド(1件のレビュー)
2,043税込2,247
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
透明材質ポリカーボネイト比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (穴あけ加工可) ノーブランド【オーダー】ポリカーボネイト板 透明 (穴あけ加工可)ノーブランド
3,243税込3,567
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
透明材質ポリカーボネイト比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイリサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600タキロンシーアイ
3,998税込4,398
1枚
10日以内出荷
エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート 製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減 一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能
用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。仕様引張降伏応力:66Mpa材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)透明エコマーク認定認定比重1.2公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2荷重たわみ温度(℃)141全光線透過率(%)86切断方法丸ノコ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB) (0.23MB)ヘーズ(%)0.2エコマーク認定番号22118011
【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ  (穴あけ加工可) ノーブランド【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ (穴あけ加工可)ノーブランド
3,601税込3,961
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
ブロンズ材質ポリカーボネート比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート