絞り込み
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
ブランド
- 住友ベークライト
- モノタロウ(1)
- タキロンシーアイ(22)
- 光(15)
- エスコ(11)
- アクリサンデー(6)
- アイリスソーコー(5)
- コクゴ(4)
- TRUSCO(3)
- RS PRO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩田製作所(1)
- ノーブランド(1)
- タカショー(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 800(1)
- 900(1)
- 1000(2)
色
クリア(5)
グレー(3)
ブラウン(3)
幅(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 1000(1)
材質
- ポリカーボネート(PC)(11)
ポリカーボネート(PC)
全光線透過率(%)
- 34(1)
- 84(1)
- 86(1)
- 87(1)
- 89(1)
34・84・86・87・89
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(9)
オーダー・加工
特価
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
5(1)
6(1)
8(2)
10(1)

ポリカーボネート切板
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色グレースモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色ブラウンスモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU
住友ベークライト¥368税込¥4051枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色グレースモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色シルク調マット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色クリアマット片面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、6縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット両面 ECK100MUU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色クリアマット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU
住友ベークライト¥393税込¥4321枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色シルバーグレータイプ両面耐候グレード熱線反射グレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU
住友ベークライト¥368税込¥4051枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色ブラウンスモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード クリアマット片面 ECA107SUU
住友ベークライト¥368税込¥4051枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色クリアマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工