パウチフィルム 100μアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥989~税込¥1,088~
1パック(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-Dアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
ECOパウチフィルム 70μアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷から3日以内出荷
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品クリーニングシート質量(kg)4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)75~150
オートフィードラミネーターFOTON30アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)4日以内出荷
ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
パウチフィルム A2判アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥24,980税込¥27,478
1パック(100枚)
翌々日出荷
『現場の困った スッキリ解決 整理整頓編』には他にこんなカテゴリがあります