絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(19)
- Asmix(アスカ)(18)
- フジプラ(13)
- 明光商会(9)
- フェローズ(8)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(6)
- ジョインテックス(6)
- AURORA(オーロラジャパン)(5)
- コクヨ(4)
- ナカバヤシ(4)
- ジャストコーポレーション(4)
- オーム電機(3)
- ザップ(3)
- イノアック(2)
- TRUSCO(2)
- リヒトラブ(2)
- キングジム(1)
- クラウン[事務用品](1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応
フジプラ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ
アイリスオーヤマ¥839税込¥9231袋(20枚)当日出荷A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
ラミネーター
フェローズ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
ラミネートフィルム
Asmix(アスカ)¥2,198~税込¥2,418~1パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
ラミネートフィルム
ジャストコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。タイプ業務用
ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応
フジプラ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
鉛筆書込可 ラミネートフィルム
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100枚)当日出荷高級感を演出できるマットタイプです。鉛筆・ペン・マジックで書き込みも可能タイプマット厚さ(μm)100
ラミネートフィルム100μm
ジョインテックス¥13,980~税込¥15,378~1箱(500枚)ほか当日出荷から4日以内出荷サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。材質PET・EVA
かんたんラミネーター A4
Asmix(アスカ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム
ジャストコーポレーション¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷一般向けの厚みのラミネートフィルム。100μより厚みがあるため耐久性が求められるメニューなどにオススメです。
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ
フジプラ¥409~税込¥450~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
2本ローラーラミネーター
フェローズ¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から3日以内出荷フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応
フジプラ¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
5in1ラミネーター(カット機能付き)
AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合
ラミPOP 丸
フジプラ¥1,298税込¥1,4281冊(18セット)4日以内出荷専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状丸厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-72ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム
フジプラ¥27,980~税込¥30,778~1セット(4本)ほか4日以内出荷ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。100ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。1巻長さ(m)100厚さ(μm)100
パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)
フジプラ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
A4 ラミネーター
Asmix(アスカ)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
4ローラーラミネーター A2
Asmix(アスカ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレートラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)
フジプラ¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)4日以内出荷オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
パウチフィルム(125μM)
コクヨ¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)翌日出荷美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています材質R-PET
ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚
Asmix(アスカ)¥1,098~税込¥1,208~1箱(120枚)翌々日出荷フィルム厚み:100μ フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm 写真Sサイズ対応 フィルム入数:120枚RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム B4
ジョインテックス¥22,980税込¥25,2781箱(600枚)4日以内出荷600枚入のパウチラミネートフィルムです。仕様ホット材質PET・EVA厚さ(μm)100寸法(縦×横)(mm)263×370商品タイプ業務用パック