絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • サカエ(7)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サカセ化学工業(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • セキスイ(2)
  • アズワン(1)
  • コクヨ(1)
  • ホーザン(1)
  • アステージ(I.BEAM)(1)
  • サカセ(1)
  • SHUTER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • パーツBOX無塗装 TRUSCO

    パーツBOX無塗装

    TRUSCO(69件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCO

    パンチングボックス(角型・取手付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
    材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
  • マスターBOX TRUSCO

    マスターBOX

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
    透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
  • 大型パーツBOX TRUSCO

    大型パーツBOX

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
    用途部品の管理・収納。材質スチール(表面処理:粉体塗装)
  • バンラックケース TRUSCO

    バンラックケース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂
  • パーツBOX 色付 TRUSCO

    パーツBOX 色付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
    仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
  • ダンボール製T型コンテナ TRUSCO

    ダンボール製T型コンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
    用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
  • 取手付パーツBOX(無塗装) TRUSCO

    取手付パーツBOX(無塗装)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • 浅型パーツBOX色付 TRUSCO

    浅型パーツBOX色付

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
    仕様浅型材質/仕上スチール製(焼付塗装)外寸法・高さ(mm)45有効内寸法・高さ(mm)43
  • ライトビントレー 樹脂製 TRUSCO

    ライトビントレー 樹脂製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
    材質ABS樹脂
  • ネスティングバケット Bタイプ TRUSCO

    ネスティングバケット Bタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    積み上げても内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
    材質/仕上スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装)
  • 段ボールバンラックケースM型引出し TRUSCO

    段ボールバンラックケースM型引出し

    TRUSCO
    389税込428
    1セット
    欠品中
    安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
    用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
  • 段ボールバンラックケースL型引出し TRUSCO

    段ボールバンラックケースL型引出し

    TRUSCO
    399税込439
    1セット
    欠品中
    安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
    用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
  • 取手付パーツBOX色付 TRUSCO

    取手付パーツBOX色付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。 パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
    材質/仕上スチール製
ねじなどの小さなパーツの収納