3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ナカバヤシハンディーシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 細断可能物紙・はがき 材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール 質量(g)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28 投入口幅(mm)113 最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ101
エコ商品
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割 ダストボックス容量(L)約3.3 細断可能物紙・CD/DVD・カード グリーン 材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール 質量(kg)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178 投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57 最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷