絞り込み
ブランド
- フェローズ
- アイリスオーヤマ(19)
- Asmix(アスカ)(18)
- フジプラ(13)
- 明光商会(9)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(6)
- ジョインテックス(6)
- AURORA(オーロラジャパン)(5)
- コクヨ(4)
- ナカバヤシ(4)
- ジャストコーポレーション(4)
- オーム電機(3)
- ザップ(3)
- リヒトラブ(2)
- クラウン[事務用品](1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- HEIKO(1)
特価

ラミネートフィルム スーパークイック
フェローズ¥2,598税込¥2,8581パック(100枚)当日出荷加工時間を短縮する、A4長辺綴じのフィルム。寸法(mm)303×216厚さ(μm)100アズワン品番65-0408-32
ラミネーター
フェローズ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
2本ローラーラミネーター
フェローズ¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から3日以内出荷フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
『共有備品が紛失する』には他にこんなカテゴリがあります
- 整理シート
- ラミネーター