7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30 ウォームアップ時間3~5 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2 最大細断枚数A4×10枚 ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz) 最大加工幅(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート厚さ:100μ・150μ 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
エコ商品
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1 消費電力(W)1400 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)1 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78 最大幅(mm)(ラミネート)340まで 機能オートオフ:約10分 ウォームアップ時間約90秒 最大ラミネート厚さ(mm)約0.7 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100、150、200 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
エコ商品
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品クリーニングシート 質量(kg)4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

質量(kg)1.9 機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター ウォームアップ時間約4~6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2本 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90 ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)330 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050 温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式ダブルヒートローラー 機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~250
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードラミネーターFOTON30
エコ商品
ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670 ウォームアップ時間3~4分 最大ラミネート厚さ(mm)2.5 質量(kg)9.5 消費電力(W)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245 電源(AC V)100 アズワン品番65-0461-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります