1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります