MSシュレッダー明光商会(2件のレビュー)当日出荷
大容量のキャビネットタイプ。
2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。
ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。
セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。
グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス容量(L)(くず箱)約34.1細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類質量(kg)約29.5電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×302×640定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]リバース機能あり最大投入幅A4