絞り込み
ブランド
- AURORA(オーロラジャパン)
- アイリスオーヤマ(5)
- 明光商会(1)
- フェローズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)

マイクロカット 3Wayシュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合