2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 混和ちょう度256(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~230 滴点282℃ 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険物の類別非危険物 ベースオイル特殊合成油
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型 白濁半透明 使用温度範囲(℃)-40~150 規格NSF/H1 引火点(℃)250(JIS K2265) 流動点(℃)-42.5(JIS K2269) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.252L 粘度(mm2/s)73.3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
3日以内出荷