絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(22)
  • ダイゾーニチモリ(13)
  • CARL BECHEM(9)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • エーゼット(4)
  • ダイゾー(4)
  • BALBIS(バルビス)(4)
  • ORAPI(4)
  • アズワン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • ヤナセ製油(3)
  • セハージャパン(3)
  • スズキ機工(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバークリューバーL40食品機械用離型潤滑剤NOKクリューバー(13件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバークリューバー 食品機械用潤滑剤NOKクリューバー(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)
当日出荷
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-151NOKクリューバー(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
PARALIQ GTE 703 NOKクリューバーPARALIQ GTE 703NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(750g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲充填機・洗浄機・バルブ白色タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 64-422 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422NOKクリューバー
8,598税込9,458
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
UNISILKON L 641 NOKクリューバーUNISILKON L 641NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(500g)
当日出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62NOKクリューバー
8,898税込9,788
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
PARALIQ GA 351 NOKクリューバーPARALIQ GA 351NOKクリューバー
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
UNISILKON L 250 L NOKクリューバーUNISILKON L 250 LNOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(750g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-31 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-31NOKクリューバー
10,980税込12,078
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-220 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-220 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-150 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)ほか
当日出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PARALIQ GA 343 NOKクリューバーPARALIQ GA 343NOKクリューバー
15,980税込17,578
1缶(1kg)
当日出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
KLUBERPASTE UH1 96-402 NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 96-402NOKクリューバー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(750g)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-460 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-460 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-100 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-100 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 64-2403 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-2403NOKクリューバー
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。規格NSF H1タイプシール用使用温度範囲(℃)-10~140ちょう度3号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-222 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-222NOKクリューバー
189,800税込208,780
1缶(25kg)
63日以内出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
PARALIQ GB 363 NOKクリューバーPARALIQ GB 363NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。 NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。ちょう度3号特性耐水性、耐スチーム性タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-30~140増ちょう剤無機系基油パラフィン油危険物の類別非危険物
クリューバー NOKオイル 4 NOKクリューバークリューバー NOKオイル 4NOKクリューバー
149,800税込164,780
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。 耐荷重、耐摩耗性に優れています。 多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。 NSF H1認定取得。
用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに規格NSF H1淡黄色使用温度範囲(℃)-30~120主成分合成炭化水素油動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-1302 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-1302NOKクリューバー
22,980税込25,278
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 6-10 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 6-10NOKクリューバー
139,800税込153,780
1箱(10L×2缶)
63日以内出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR NOKクリューバーKLUBEROIL 4UH1-1500 N SPRNOKクリューバー
74,980税込82,478
1箱(400mL×12缶)
当日出荷
高粘度オイル。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302NOKクリューバー
329,800税込362,780
1缶(1kg)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 CH 2-220 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 CH 2-220NOKクリューバー
189,800税込208,780
1缶(20L)
63日以内出荷
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。 耐摩耗性に優れている。
用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。規格NSF H1タイプ高温チェーン用使用温度範囲(℃)0~250基油エステル油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH UH1 6-680 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-680NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-460 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-460NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-320 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-320NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-220NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-150 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-150NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-100 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-100NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-1500 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-1500 NNOKクリューバー
99,980税込109,978
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)1500(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-680 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-680 NNOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-320 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-320 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-68 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-68 NNOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-46 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-46 NNOKクリューバー
99,980税込109,978
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-32 NNOKクリューバー
33,980税込37,378
1缶(5L)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-15 NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-15NOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~110基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERPASTE UH1 84-201 NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 84-201NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(600g)ほか
63日以内出荷
白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-1600 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-1600NOKクリューバー
9,398税込10,338
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。規格NSF H1タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度00~0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤