絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(24)
- CARL BECHEM(8)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
- Devcon(デブコン)(4)
- AZ(エーゼット)(4)
- ORAPI(4)
- アズワン(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- セハージャパン(3)
- スズキ機工(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- TRUSCO(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- ヤナセ製油(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- アルタン(2)
- BALBIS(バルビス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
UNISILKON L 641
NOKクリューバー¥39,980税込¥43,9781缶(500g)当日出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
UNISILKON L 250 L
NOKクリューバー¥69,980~税込¥76,978~1缶(750g)ほか当日出荷から11日以内出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR
NOKクリューバー¥76,980税込¥84,6781箱(400mL×12缶)当日出荷高粘度オイル。NSF H1に登録。用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERALFA YV 93-302
NOKクリューバー¥339,800税込¥373,7801缶(1kg)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物