食品機械用潤滑剤 :「ちょう度 0 グリス」の検索結果
耐摩耗性、耐水性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-45~120
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
タイプ軸受用
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-30~140
ちょう度2号
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
低温・低トルクグリース。
低温性、耐摩耗性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。
ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度1号
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
白色系の潤滑・組立て用ペースト。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。
規格NSF H1
タイプ組立て用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度1号
増ちょう剤PTFE
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。
バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプシール用
使用温度範囲(℃)-10~140
ちょう度3号
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
高温組立て用ペースト。
高温での焼付きを防止する。
耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。
規格NSF H1
タイプ組立て用
使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)
ちょう度2号
増ちょう剤無機系
基油グリコール油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。
ちょう度2号
特性耐薬品性、耐溶剤性
タイプ酸素・食品機械用
使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)
増ちょう剤固体潤滑剤
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥329,800
税込¥362,780
63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。
NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
ちょう度3号
特性耐水性、耐スチーム性
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-30~140
増ちょう剤無機系
基油パラフィン油
危険物の類別非危険物
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
ギヤ用にも適する。
集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-35~120
ちょう度0~1号
増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。
浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。
規格NSF H1
タイプギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度00~0号
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。