食品機械用潤滑剤 :「ちょう度 2号」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 タイプ軸受用 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-30~140 ちょう度2号 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。 規格NSF H1 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑) ちょう度2号 増ちょう剤無機系 基油グリコール油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。 ちょう度2号 特性耐薬品性、耐溶剤性 タイプ酸素・食品機械用 使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%) 増ちょう剤固体潤滑剤 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
329,800 税込362,780
63日以内出荷