1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)