食品機械用スプレー :「食品用潤滑剤」の検索結果
水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。
酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。
チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。
規格NSF C1登録
トラスコ品番376-0880
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分ポリアルファオレフィン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。