2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約10.3(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 あり 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

背の高いものや、長いものも収納できる木製収納ロッカー:縦長タイプ ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。 棚板は奥行き2段階調整、高さは3段階調整できる。背面には配線穴あり。 上部に投函口あり。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 材質【扉/左右側板/天板/底板/棚板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)約16.5 耐荷重(kg)【天板/収納部】20、【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×367×760
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング