絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(182)
  • INAX(LIXIL)(178)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • ミナミサワ(23)
  • カクダイ(18)
  • アサヒ衛陶(18)
  • Janis(ジャニス工業)(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • LIXIL(13)
  • 東芝(9)
  • さつき(7)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • ダイワ化成(6)
  • フローバル(4)
  • TOTOエムテック(4)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • ミヤコ(2)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
  • SFA(2)
形状
形状
前丸(67)
形状
前割(9)
定格消費電力(W)
  • 50(8)
  • 60(4)
  • 245(1)
  • 247(1)
  • 292(1)
  • 294(1)
  • 300(3)
  • 350(35)
  • 595(2)
  • 612(3)
  • 655(4)
  • 662(3)
  • 1000(1)
  • 1010(2)
  • 1050(1)
  • 1070(2)
  • 1200(4)
  • 1250(4)
  • 1267(1)
  • 1320(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(121)
サービス分類
  • オーダー・加工(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(119件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
前割普通便座 モノタロウ前割普通便座モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)暖房便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ TOTOウォシュレット(温水洗浄便座)KシリーズTOTO(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)形状前丸質量(kg)約4.7機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43定格電圧(V)交流100(50/60Hz)供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)タイプ貯湯式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質PP形状前割パステルアイボリーサイズ兼用
貯湯式温水洗浄便座 東芝貯湯式温水洗浄便座東芝(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁掛け型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプグリーン購入法適合
リフォームトイレ アイリスオーヤマリフォームトイレアイリスオーヤマ(20件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト材質ポリプロピレン
シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RGシリーズINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
22,900税込25,190
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
ウォシュレットP TOTOウォシュレットPTOTO
79,980税込87,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
形状前丸グリーン購入法適合
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
トンボ 洋式便座 据置型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 洋式便座 据置型TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム耐荷重(kg)100以下寸法(cm)56×43.5×39.5
前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前丸便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸仕様取付工具付材質ABS樹脂寸法(mm)376×450~480サイズ兼用
便フタキット INAX(LIXIL)便フタキットINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
便ふた組品 TOTO便ふた組品TOTO(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から29日以内出荷
洋式便座 両用型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]洋式便座 両用型TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座トラスコ品番825-2554セット内容便座カバー付き材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール質量(g)2250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×610×205
幼児用保護便座 TOTO幼児用保護便座TOTO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途幼児用付属品シートカバー(ピンク・イエロー各1枚)材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×282×138関連資料分解図(TC51)
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2TOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸グリーン購入法適合
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
温水洗浄便座 【クリーンウォッシュ】 (パステルアイボリー) 東芝温水洗浄便座 【クリーンウォッシュ】 (パステルアイボリー)東芝(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
2012年度「省エネ基準達成率125%」で業界No.1 座るとすぐに「オート脱臭」! 脱臭風量約10%UP気泡入りのお湯でやさしく、しっかり洗う「エアインマイルド洗浄」すっきり便座脚で、便座裏のお手入れも、とっても簡単「赤外線センサー」で着座を検知!着座していない時の誤作動を防ぐ
操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
便フタ足 INAX(LIXIL)便フタ足INAX(LIXIL)
128税込141
1個
当日出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(標準)INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)136省エネ基準達成率(%)103適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
TEA95/96用 フタ開閉工具 ミナミサワTEA95/96用 フタ開閉工具ミナミサワ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
TEA95/96シリーズのピストンバルブを取り外す際、フタが経年により固くなっておりますので、別売のフタ開閉工具(TWKK)を使用することをおすすめします。
タイプフタ開閉工具
ロータンク カクダイロータンクカクダイ(5件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコットTOTO
98,980税込108,878
1セット
4日以内出荷から25日以内出荷
さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
用途温水洗浄便座関連資料ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB) 図面(1.4MB)
便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用) TOTO便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
寸法(mm)403×402×93関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)141省エネ基準達成率(%)100適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用ミナミサワ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
ホテル向けシャワートイレUSシリーズ INAX(LIXIL)ホテル向けシャワートイレUSシリーズINAX(LIXIL)
73,980税込81,378
1個
17日以内出荷から20日以内出荷
節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割材質ABS 樹脂サイズ兼用機能ソフト閉止
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
前丸便座 カクダイ前丸便座カクダイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP形状前丸サイズ兼用
...

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品