トイレ用品 :「便座 ふた」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146 電源コード(m)1.2 機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き 最大消費電力(W)655(本体595/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)140 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)188 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

『洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります