トイレ用品 :「toto 小便器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般地用 洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御) 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 種類小便器フラッシュバルブ 電源単3アルカリ乾電池×2本 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法露出 電池寿命月4000回使用で約2年 操作方法(水の出し方)センサー式 モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。 使用水水道水 位置TOTOマーク:本体正面 関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS) 洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。 洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パブリック、小便器用 消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m)器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

『洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります