絞り込み
定格消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
445件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズ TOTO05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズTOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)URO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う質量(g)約700機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う使用電池リチウム電池(CR-P2)電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)電池寿命約3年(4000回/月)検知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)検知距離(mm)400以上(調整可能)待機時間(水洗)8秒
ウォシュレットP TOTOウォシュレットPTOTO
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
関連資料商品図(0.12MB)
TEA99/100用 交換用止水栓 ミナミサワTEA99/100用 交換用止水栓ミナミサワ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途止水栓が経年劣化している場合の交換用止水栓です。
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレピュアレストMR【便器(155mm)+手洗い有り(左レバー)】+ウォシュレット TOTO組合せトイレピュアレストMR【便器(155mm)+手洗い有り(左レバー)】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
密結タンク TOTO密結タンクTOTO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.08MB)
ウォシュレット一体形取替機能部 TOTOウォシュレット一体形取替機能部TOTO
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
関連資料製品図(0.31MB) 分解図(0.11MB)取扱説明書(3.92MB)
便ふた組品 TOTO便ふた組品TOTO
6,298税込6,928
1セット
15日以内出荷
用途TCF9332L用関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.07MB)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
94,980税込104,478
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(壁排水) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
凍結防止一般地用機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)
組み合わせ便器 ピュアレストQR TOTO組み合わせ便器 ピュアレストQRTOTO
97,980税込107,778
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
機種QR定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(CS232BM) 分解図(SH232BF)
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用TOTO
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から66日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から91日以内出荷
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2-800TOTO
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用TOTO
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
押しボタンキット ミナミサワ押しボタンキットミナミサワ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
既存のレバーをボタン式に変更する際に使用します。
お代理さま/INAX AWU802/505改装用 ミナミサワお代理さま/INAX AWU802/505改装用ミナミサワ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
シルバー仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーlNAX待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品